Références
3M :1500058
Rubix :0520-6172821
Fabricant :7100316895
EAN :3660570043004
Détails articles : LONGE A OUTILS POUR GARDE-CORPS L91.5 CM
Utilisées en combinaison avec les points d’ancrage 3M™ DBI SALA®, les longes à outils Trigger2Trigger constituent une solution de retenue économique pour la plupart des outils à main. Tirez sur la gâchette pour ouvrir le connecteur à double crochet, puis relâchez une fois celui-ci verrouillé sur un outil. Les longes à outils Trigger2Trigger sont disponibles en différentes longueurs et sont homologuées pour une charge de 4, 5 kg (10 lb).
Points forts
•Des gâchettes à déclenchement par le pouce, faciles à utiliser, sont fournies aux deux extrémités du cordon
Conçu pour être utilisé avec la plupart des petits outils à main
Conçu pour être utilisé avec la plupart des petits outils à main
Applications
Construction ;Industrie générale ;Mines ;Transport
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 0,9144 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 247,60 € HT
/ 10 unités
2 697,12 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
