Longe 3M 1246032, Longueur : 1.83 m | Matière principale : Polyester
LNYD
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246032
Rubix :2771-6292073
Fabricant :7100157129
EAN :00648250171080

Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE 3M DBI-SALA FORCE2 ELASTIQUE
3M DBI-SALA Force2 Elastic 100 % longe antichute à ancrage intégral pour ancrage au pied sans ancrage aérien. Avec absorbeur d’énergie Vectran, sangle en polyester résistante à l’abrasion et indicateur d’impact intégré.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,83 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | 3m dbi-sala force2™ elastic 100 % longe antichute à absorption d’énergie (énergie-absorbeur-longe), double face |
| Matière | système d’absorption d’énergie vectran™ ; sangle en polyester résistante à l’abrasion ; pack absorbeur de choc revêtu de pvc ; anneaux en d tech-lite en aluminium ; crochets à mousqueton autobloquants ; crochets rebar en aluminium aux extrémités des brins |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,43 € HT
/ unité
402,52 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours