Extracteurs
L'extracteur de vis, ou extracteur de goujon, sert à retirer de leur emplacement les vis ou les goujons cassés ou tenaces. Il fait partie des outils essentiels pour de nombreux professionnels (mécaniciens, artisans du bâtiment, serruriers...). Rubix vous réserve un grand choix de modèles issus de fabricants de renommée internationale pour répondre à toutes vos attentes.
Fonctionnement et types d'extracteurs de vis
L'extracteur est un outil fabriqué le plus souvent en acier trempé haute dureté, matériau qui combine résistance et durabilité. Il est conçu pour déloger les vis endommagées, bloquées, rouillées ou cassées sans effort et sans endommager le support. Polyvalent, cet outil peut aussi être utilisé pour retirer une vis mal positionnée ou pour démonter un meuble.
Les différents types d'extracteurs de vis
Il existe de nombreux modèles, dont l'extracteur à cannelure hélicoïdale appelé "queue de cochon", à percussion, à mâchoires... Cette sélection recoupe aussi les extracteurs de boulon et de goujon plus spécifiques, mais qui remplissent la même fonction.
Les extracteurs de vis se déclinent en plusieurs tailles qui s'adaptent aux normes ISO identifiées des vis et des boulons allant de M1 à M68.
Comment fonctionne un extracteur de vis ?
L'embout extracteur de vis se place sur la visseuse-perceuse ou sur un tournevis manuel, électrique ou à cliquet. Pour obtenir un résultat optimal, il peut être nécessaire de réaliser au préalable un trou de perçage sur la vis à l'aide d'un foret de diamètre inférieur. Cette opération permet d'insérer l'extracteur de vis et de maximiser sa prise sur la vis abîmée.
Pourquoi utiliser un extracteur de vis ?
Les extracteurs de vis permettent un retrait efficace des vis endommagées ou cassées. Ils permettent aussi de gagner du temps et d'économiser ses efforts. En effet, au lieu de passer de longues périodes à tenter d'extraire une vis corrodée, vous parvenez à vos fins plus facilement avec l'extracteur de vis.
Enfin, utiliser cet outil évite les dommages sur les surfaces et les matériaux qui entourent la vis ou le boulon.
L'extracteur de vis est indispensable aux artisans du bâtiment, comme les plombiers qui lors de rénovation ont du mal à retirer les embouts de tuyauteries cassés. Il sert aux mécaniciens, aux serruriers et à un grand nombre de métiers.
En fonction des situations et des besoins, d'autres outils peuvent être utiles, comme l'extracteur à griffes et la dégoujonneuse.
Comment retirer une vis endommagée ?
Enlever une vis cassée à l'aide d'un extracteur est une opération relativement facile, qui comprend peu d'étapes.
1. Sélectionner l'embout extracteur de vis adapté à la taille et au type de vis.
2. Réalisez un trou dans la tête de vis à l'aide d'un foret d'un diamètre inférieur à celle-ci.
3. Installez l'extracteur de vis en spirale dans le trou. Vissez-le dans le sens inverse du serrage de la vis.
4. Bloquez l'extracteur soit avec une perceuse, soit avec une clé à cliquet et faites-le tourner pour déloger la vis.
Prenez le temps de regarder les instructions du fabricant pour procéder avec méthode et faciliter le retrait des vis ou boulons.
Comment choisir un extracteur de vis ?
Pour sélectionner le bon embout extracteur de vis, il convient de prendre en considération différents éléments :
le type de vis à retirer (les extracteurs sont pensés pour enlever un type de vis en particulier (cruciformes, à tête plate, torx, étoilées, hexagonales...) ;
la taille de la vis (l'extracteur doit s'adapter à la taille) ;
la matière de la vis (acier inoxydable, laiton, aluminium) ;
la méthode d'extraction (tourne à gauche ou à droite).
Les coffrets ou les kits d'embouts extracteurs présentent un avantage. En regroupant plusieurs pièces de différentes tailles et têtes de vis, ils permettent de trouver aisément l'embout le plus adapté.
La sélection d'extracteurs de vis proposée par Rubix
Les extracteurs de vis sont disponibles dans de multiples tailles et configurations pour s'adapter à toutes les situations. Rubix a choisi les outils de marques de référence, comme Gedore, FACOM et International Tools, pour assurer qualité et diversité.
Vous trouvez ainsi des embouts extracteurs de vis-goujons d'un diamètre allant de 3,2 à 25 mm.
Essentiel pour déloger une vis bloquée, cassée ou rouillée, l'extracteur de vis permet de réaliser un travail précis et efficace. Il limite aussi les efforts et les dommages sur les surfaces environnantes. Passez en revue la sélection proposée par Rubix pour cibler l'extracteur professionnel conforme à vos attentes et réussir votre achat. Contactez si besoin notre équipe pour en savoir plus sur les modèles ou pour profiter de conseils personnalisés.
172 produit(s) avec 330 référence(s) :
Jeu d'extracteurs Facom 285.J10PF, Nombre d'éléments: 5
- facom :285.J10PF
- rubix :0139-5439207
- ean :3662424102103
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Jeu d'extracteurs Facom 285.JS5, Nombre d'éléments: 5
- facom :285.JS5
- rubix :0139-5005638
- ean :3148515403002
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Jeu d'extracteurs Facom SXE.J7MGRPPB, Nombre d'éléments: 7
- facom :SXE.J7MGRPPB
- rubix :0139-5410493
- ean :3662424160127
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:7
Jeu d'extracteurs Roebuck 853417, Nombre d'éléments: 5
- Réf. remplacée :828062
- roebuck :853417
- rubix :C600-5215657
- ean :3660338095467
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Jeu d'extracteurs Roebuck 840546, Nombre d'éléments: 5
- roebuck :840546
- rubix :C600-5177751
- ean :3660338061882
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Extracteurs Facom U.14L, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 45 mm | Puissance d'extraction: 0.5 t
- facom :U.14L
- rubix :0139-5004681
- ean :3148510663104
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:45 mm
- Capacité extérieur:45 mm
Extracteurs Facom U.302, Capacité intérieur: 17 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 1.5 t
- facom :U.302
- rubix :0139-5004687
- ean :3148510751559
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:17 mm
- Capacité extérieur:80 mm
Extracteurs Facom U.306PB, Capacité intérieur: 7 mm | Capacité extérieur: 140 mm | Puissance d'extraction: 3 t
- facom :U.306PB
- rubix :0139-5004692
- ean :3148519884579
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:7 mm
- Capacité extérieur:140 mm
Jeu d'extracteurs Facom U.49PJ2, Nombre d'éléments: 5
- facom :U.49PJ2
- rubix :0139-5002297
- ean :3148516948151
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Extracteurs Facom U.301, Capacité intérieur: 15 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 0.9 t
- facom :U.301
- rubix :0139-5004686
- ean :3148510751504
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:15 mm
- Capacité extérieur:80 mm
Extracteurs Facom U.306A140, Capacité intérieur: 7 mm | Capacité extérieur: 140 mm | Puissance d'extraction: 3 t
- facom :U.306A140
- rubix :0139-5004691
- ean :3148510751733
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:7 mm
- Capacité extérieur:140 mm
Casse-écrou Facom 289.J1
- facom :289.J1
- rubix :0139-5279933
- ean :3662424041990
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre min:8 mm
- Diamètre max:18 mm
Extracteurs Facom U.35P, Capacité intérieur: 10 mm | Capacité extérieur: 55 mm | Puissance d'extraction: 1 t
- facom :U.35P
- rubix :0139-5004709
- ean :3148510684505
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:10 mm
- Capacité extérieur:55 mm
Casse-écrou Facom 289.M18
- facom :289.M18
- rubix :0139-5276729
- ean :3662424024948
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre min:16 mm
- Diamètre max:22 mm
Extracteurs Facom U.306-180PB, Capacité intérieur: 50 mm | Capacité extérieur: 170 mm | Puissance d'extraction: 4 t
- facom :U.306-180PB
- rubix :0139-5004670
- ean :3148519884357
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:50 mm
- Capacité extérieur:170 mm
Jeu d'extracteurs Facom 885, Nombre d'éléments: 25
- facom :885
- rubix :0139-5004662
- ean :3148512103905
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:25
Extracteurs Facom U.32T6-20, Capacité intérieur: 200 mm | Capacité extérieur: 290 mm | Puissance d'extraction: 6 t
- facom :U.32T6-20
- rubix :0139-5004704
- ean :3148510680613
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:200 mm
- Capacité extérieur:290 mm
Extracteurs Facom U.312HJ4, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 270 mm | Puissance d'extraction: 10 t
- facom :U.312HJ4
- rubix :0139-5333491
- ean :3148517710320
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:4
- Capacité intérieur:45 mm
- Capacité extérieur:270 mm
Masse à inertie Facom U.306M, Poids: 2.8 kg
- facom :U.306M
- rubix :0139-5006373
- ean :3148510751849
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:2,8 kg
Extracteurs Facom U.232-130, Capacité intérieur: 136 mm | Capacité extérieur: 122 mm | Puissance d'extraction: 3 t
- facom :U.232-130
- rubix :0139-5157594
- ean :3148517711808
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:136 mm
- Capacité extérieur:122 mm
Extracteurs Facom U.20BPF, Capacité intérieur: 25 mm | Capacité extérieur: 260 mm | Puissance d'extraction: 7 t
- facom :U.20BPF
- rubix :0139-5439485
- ean :3662424102226
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:25 mm
- Capacité extérieur:260 mm
Masse à inertie Facom U.49L, Poids: 0.5 kg
- facom :U.49L
- rubix :0139-5019380
- ean :3148510702285
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:0,5 kg
Extracteurs Facom U.312HJ3, Capacité intérieur: 270 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 10 t
- facom :U.312HJ3
- rubix :0139-5149020
- ean :3148517710245
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:270 mm
- Capacité extérieur:80 mm
Jeu d'extracteurs Facom U.53J1, Nombre d'éléments: 8
- facom :U.53J1
- rubix :0139-5020391
- ean :3148515226601
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:8