Casse-écrou Facom 289.M18

Casse Ecrou

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :289.M18
Rubix :0139-5276729
EAN :3662424024948
CASSE ECROU M 8 A M18 289.M18

Résumé technique

Diamètre min16 mm
Diamètre max22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASSE ECROU M 8 A M18 289.M18


Caractéristiques :
Le casse-écrous 289 permet d’ouvrir un écrou détérioré, arrondi ou bloqué tout en préservant la tige filetée. Il se décline en quatre références couvrant des écrous de 12 à 36 mm, afin d’adapter l’outil à la taille rencontrée.

Points forts

• Casse l’écrou sans endommager la tige filetée
• Quatre références couvrant des écrous de 12 à 36 mm
• Convient aux opérations de démontage d’assemblages filetés où l’intégrité de la tige est essentielle

Applications

• Ateliers de maintenance mécanique et industrielle
• Réparation automobile et véhicules utilitaires
• Entretien d’équipements de production
• Travaux de maintenance sur chantiers
• Démontage de structures métalliques corrodées
• Interventions sur tuyauterie et brides rouillées
• Maintenance de machines-outils et équipements lourds

Informations techniques


Attributs
Diamètre min16 mm
Diamètre max22 mm
Longueur128 mm
81,85 HT
/ unité
98,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h