Extracteurs Facom U.312HJ3, Capacité intérieur: 270 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 10 t
Extracteur hydraulique 10 t pour prise extérieure - 3 jeux de griffes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences





Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 270 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
Documents
Détails articles : COMPO EXTR. U.312H 3 JEUX GRIF U.312HJ3
- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.
- Sécurité : la puissance est limitée hydrauliquement à 10 t (pas de risque de casse de l'outil).
- Comprenant :
- U.312-01 : 1 vérin hydraulique 10 t (100 kN).
- U.312-02 : Embout de guidage.
- U.312-03 : Jeu de 2 rallonges.
- U.312-04 : 1 corps 2 ou 3 griffes.
- U.312-04-01 : Vis de centrage.
- U.312-04-02 : Jeu de 3 vis/écrous.
- 3 jeux de griffes : U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.
- Livré en valise plastique Réf U.312VAL, dim. (L. x l. x H.) : 565 x 412 x 105 mm.
Poids : 13,200 kg.
Points forts
Informations techniques
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 270 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Puissance d'extraction | 10 t |
| Diamètre | 270 mm |
Foire aux questions
L’extracteur hydraulique Facom U.312HJ3 est prévu pour une prise extérieure et peut recevoir 2 ou 3 griffes. Le fabricant indique aussi que la puissance est limitée hydrauliquement à 10 tonnes, sans risque de casse.
L’extracteur hydraulique Facom U.312HJ3 couvre une capacité de diamètre de 80 à 270 mm.
L’extracteur hydraulique Facom U.312HJ3 mesure 565 x 412 x 105 mm et pèse 13,2 kg.
L’extracteur hydraulique Facom U.312HJ3 est fourni avec un vérin hydraulique 10 tonnes, une pointe de guidage, deux rallonges, un corps à 2 ou 3 griffes, une vis de centrage, un jeu de vis/écrous et trois jeux de griffes.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h