Extracteurs Facom U.20BPF, Capacité intérieur: 25 mm | Capacité extérieur: 260 mm | Puissance d'extraction: 7 t
Extracteur 3 griffes
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :U.20BPF
Rubix :0139-5439485
EAN :3662424102226


Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 25 mm |
| Capacité extérieur | 260 mm |
Détails articles : EXTRACTEUR GRIFFES LONGUES + CLE 467.24 OFFERTE
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central (aucun risque que l'extracteur ne s'échappe du roulement)
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange)
- Jeu de 3 goupilles de rechange (réf U30624J3)
- Équipé de la bague antirotation (réf U2012) qui protège la vis en cas d'utilisation d'une barre et empêche la rotation de l'extracteur
- Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (réf U2)
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 25 mm |
| Capacité extérieur | 260 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Puissance d'extraction | 7 t |
| Type | long-reach leg outside puller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,95 € HT
/ unité
411,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h