Extracteurs Facom U.301, Capacité intérieur: 15 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 0.9 t
U.301 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes fines
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences





Résumé technique
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 15 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR.2 GRIFFES - CAP.80MM - U.301 - (UC5)
Caractéristiques :
Le mécanisme auto-serrant de ces extracteurs FACOM U.301 maintient les griffes sur la pièce sans tension permanente, de sorte que l’extracteur reste en position même lorsqu’il n’est pas sous effort. L’accessibilité est assurée par deux griffes fines, qui se serrent automatiquement grâce à un ressort de rappel. Les ressorts de rappel assurent un maintien stable autour du roulement. Une poignée spéciale offre un contrôle précis pendant le démontage. Les outils sont compatibles avec différents accessoires comme un marteau coulissant et des embouts interchangeables pour s’adapter à plusieurs situations.
Spécifications :
• Nombre de griffes : 2
• Mécanisme auto-serrant avec ressort de rappel
• Poignée spéciale pour contrôle précis
• Auto-préhension : oui
• Extracteur intérieur / extérieur : extérieur
Points forts
• Maintien sécurisé sans tension permanente
• Accès facilité dans les espaces réduits grâce aux griffes fines
• Gain de temps lors du démontage de roulements et bagues
Applications
• Retrait de bagues et pièces ajustées avec précision
• Interventions dans les ateliers de maintenance
• Réparations mécaniques sur véhicules et équipements
• Travaux dans les PME des secteurs automobile et industriel
• Maintenance d’équipements nécessitant un accès restreint
Informations techniques
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 15 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Puissance d'extraction | 0,9 t |
| Type | extracteurs auto-squeezing pour préhension externe, griffes fines |
Foire aux questions
L'extracteur auto-serrant Facom U.301 est équipé de griffes auto-serrantes par ressort de rappel. Le fabricant précise qu'il reste en position même lorsqu'il n'est pas en tension.
L'extracteur auto-serrant Facom U.301 est prévu pour le marteau coulissant U.49AM. Le fabricant ajoute aussi les embouts U.301E1 pour U.301 et U.301-150, ainsi que U.301E2 pour U.301-200.
L'extracteur auto-serrant Facom U.301 est un modèle à 2 griffes, avec une profondeur d'ouverture de 90 mm, une longueur produit de 130 mm, une hauteur produit de 153 mm et un poids de 0.5 Kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h