Jeu d'extracteurs Facom 285.J10PF, Nombre d'éléments: 5

Jeu d'extracteurs de goujons

Voir les informations techniques

Références

Facom :285.J10PF
Rubix :0139-5439207
EAN :3662424102103
COMPO EXTRACTEURS DE GOUJONS

Résumé technique

Nombre d'éléments5

Détails articles : COMPO EXTRACTEURS DE GOUJONS


FACOM 285.J10PB est un jeu d'extracteurs de goujon de 11 pièces de 3 à 18 mm. Ces outils professionnels sont conçus pour fournir une méthode efficace d'extraction des vis de mécanique, des goujons, des vis à tête et d'autres types de fixations filetées qui ont été partiellement détruites, ce qui empêche leur retrait normal.

Points forts

Jeu de 5 extracteurs de goujon, 5 embouts coniques et une clé à tarauder 831.1 (à utiliser avec les 4 extracteurs plus petits uniquement)
Fourni dans un boîtier en plastique BP.102 (204 x 122 x 52 mm)
Plateau PL.464

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
157,14 HT
/ unité
188,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h