Jeu d'extracteurs Facom U.49PJ2, Nombre d'éléments: 5

Composition extracteurs prise intérieure U.49P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.49PJ2
Rubix :0139-5002297
EAN :3148516948151
COMPOSITION EXTRACTEUR U.49PJ2

Résumé technique

Nombre d'éléments5

Documents

Détails articles : COMPOSITION EXTRACTEUR U.49PJ2


Le coffret arrache-roulement, 18 à 50 mm – Facom U.49PJ2 est un kit dédié à l’extraction de roulements en prise intérieure. Il couvre les diamètres de 18 à 50 mm et se présente dans un coffret rigide avec plateau de rangement.

Caractéristiques :
La composition U.49PJ2 réunit des pinces à prise intérieure et une masse à inertie pour extraire des roulements sans recourir à des démontages lourds. Les quatre pinces couvrent des plages de diamètres progressives pour s’adapter aux alésages courants. L’emploi de la masse à inertie offre une traction linéaire et contrôlée sur le roulement. Le coffret de transport protège les éléments et le plateau dédié facilite l’identification rapide de chaque pièce.

Spécifications :
• Plage d’extraction : diamètre 18/50 mm
• Éléments inclus : 4 pinces à prise intérieure + 1 masse à inertie + coffret + plateau
• Détail des pinces : U.49P5 (18/22,5 mm), U.49P6 (22,5/30 mm), U.49P7 (30/38 mm), U.49P8 (38 /50 mm)
• Masse à inertie : U.49AM – 1 kg

Points forts

• Extraction en prise intérieure
• Traction maîtrisée
• Repérage rapide des éléments
• Transport et stockage facilités

Applications

• Interventions de petite mécanique sur des ensembles rotatifs où le roulement est monté en alésage
• Ateliers automobiles : opérations sur moteurs, transmissions et organes auxiliaires
• Maintenance industrielle : dépose de roulements sur moteurs électriques, pompes ou compresseurs

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
482,01 € HT
/ unité
578,41 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h