Extracteurs Facom U.306-180PB, Capacité intérieur: 50 mm | Capacité extérieur: 170 mm | Puissance d'extraction: 4 t
U.306 - Extracteurs pour prise extérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.306-180PB
Rubix :0139-5004670
EAN :3148519884357




Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 50 mm |
| Capacité extérieur | 170 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR INTER/EXTER CAP180MM U.306-180PB (PROMO 2)
L'extracteur U306-180PB de Facom est un outil de démontage extérieur conçu pour retirer facilement les roulements, bagues ou pièces ajustées, même dans les espaces restreints. Grâce à sa conception auto-serrante, il offre une tenue en position fiable et sécurisée sans nécessiter de mise sous tension préalable. Sa polyvalence de montage en 2 ou 3 griffes, ainsi que ses éléments de sécurité intégrés, en font une solution efficace et sûre pour les opérations d'extraction mécanique.
Caractéristiques :
L'extracteur U306-180PB se distingue par sa conception à griffes auto-serrantes, maintenues en position par un ressort de rappel, garantissant une stabilité optimale même sans tension. Son système de blocage mécanique par molette empêche toute échappée de l'extracteur lors des opérations. Il est également équipé d'une vis à tête fusible conçue pour se rompre en cas de dépassement du couple admissible, ce qui protège les composants sensibles et évite les dommages. Il peut être utilisé avec deux ou trois griffes, selon les contraintes d'espace ou de prise. L’utilisateur peut transformer ce modèle en extracteur à prise intérieure grâce à des griffes et vis compatibles disponibles séparément. Des auxiliaires d’extraction, comme une masse à inertie ou une potence, peuvent aussi être ajoutés pour élargir les possibilités d’intervention. L’extracteur est livré prêt à l’emploi avec une vis équipée d’une rallonge.
Spécifications :
- Auto-préhension : Oui
- Capacité maximale du clip : 50-170 mm
- Nombre de griffes : 3
- Nombre de broches / embouts de rechange : 3
- Poids net : 2,2 Kg
- Profil d'extracteur : large
- Taille clé hexagonale : 18 mm
- Tonne (T) : 4T
- Type de diamètre d'entrainement du goujon : Diamètre unique
Normes :
Ce produit est conforme au marquage CE, garantissant sa conformité avec les exigences essentielles des directives européennes relatives à la sécurité, la santé et la protection de l’environnement. Le marquage CE certifie que l’extracteur a été évalué et respecte les réglementations techniques européennes en vigueur pour les outils de démontage industriels.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom conçoit et fabrique des outils à main professionnels reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, la marque est présente dans plus de 120 pays. Facom se distingue par son engagement envers l’innovation, la sécurité et la performance, avec un catalogue de plus de 10 000 références couvrant les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la maintenance et de l’industrie.
Caractéristiques :
L'extracteur U306-180PB se distingue par sa conception à griffes auto-serrantes, maintenues en position par un ressort de rappel, garantissant une stabilité optimale même sans tension. Son système de blocage mécanique par molette empêche toute échappée de l'extracteur lors des opérations. Il est également équipé d'une vis à tête fusible conçue pour se rompre en cas de dépassement du couple admissible, ce qui protège les composants sensibles et évite les dommages. Il peut être utilisé avec deux ou trois griffes, selon les contraintes d'espace ou de prise. L’utilisateur peut transformer ce modèle en extracteur à prise intérieure grâce à des griffes et vis compatibles disponibles séparément. Des auxiliaires d’extraction, comme une masse à inertie ou une potence, peuvent aussi être ajoutés pour élargir les possibilités d’intervention. L’extracteur est livré prêt à l’emploi avec une vis équipée d’une rallonge.
Spécifications :
- Auto-préhension : Oui
- Capacité maximale du clip : 50-170 mm
- Nombre de griffes : 3
- Nombre de broches / embouts de rechange : 3
- Poids net : 2,2 Kg
- Profil d'extracteur : large
- Taille clé hexagonale : 18 mm
- Tonne (T) : 4T
- Type de diamètre d'entrainement du goujon : Diamètre unique
Normes :
Ce produit est conforme au marquage CE, garantissant sa conformité avec les exigences essentielles des directives européennes relatives à la sécurité, la santé et la protection de l’environnement. Le marquage CE certifie que l’extracteur a été évalué et respecte les réglementations techniques européennes en vigueur pour les outils de démontage industriels.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom conçoit et fabrique des outils à main professionnels reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, la marque est présente dans plus de 120 pays. Facom se distingue par son engagement envers l’innovation, la sécurité et la performance, avec un catalogue de plus de 10 000 références couvrant les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la maintenance et de l’industrie.
Points forts
- Maintien automatique de l’extracteur sur le roulement sans contrainte de tension ;
- Double système de sécurité : ressort de rappel + blocage par molette ;
- Protection mécanique grâce à une vis à tête fusible avec goupilles de rechange incluses ;
- Polyvalence d’utilisation : montage possible en 2 ou 3 griffes selon l’accès ;
- Transformation rapide en extracteur intérieur avec des accessoires disponibles séparément ;
- Compatibilité avec des outils auxiliaires pour élargir les capacités d’extraction.
- Double système de sécurité : ressort de rappel + blocage par molette ;
- Protection mécanique grâce à une vis à tête fusible avec goupilles de rechange incluses ;
- Polyvalence d’utilisation : montage possible en 2 ou 3 griffes selon l’accès ;
- Transformation rapide en extracteur intérieur avec des accessoires disponibles séparément ;
- Compatibilité avec des outils auxiliaires pour élargir les capacités d’extraction.
Applications
L’extracteur U306-180PB est recommandé pour les opérations de maintenance mécanique, notamment le démontage de roulements extérieurs, bagues et éléments ajustés. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la maintenance industrielle, de la mécanique générale, de l’automobile ou encore de la maintenance ferroviaire. Son design compact permet un usage efficace dans les zones d’accès limité.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 50 mm |
| Capacité extérieur | 170 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Puissance d'extraction | 4 t |
| Type | extracteurs pour prise extérieure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,21 € HT
/ unité
302,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h