Jeu d'extracteurs Facom 285.JS5, Nombre d'éléments: 5
285.J - Jeux d'extracteurs de goujons, pas à droite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :285.JS5
Rubix :0139-5005638
EAN :3148515403002
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR GOUJONS 3-18MM JEU 285.JS5 UC5
Facom réunit dans la gamme 285.J extracteurs de goujons coniques, forets adaptés et tourne-à-gauche pour une intervention complète sur goujons coincés ou rompus. Trois conditionnements distincts permettent de choisir le format le plus cohérent avec l'organisation de l'atelier.
Caractéristiques :
La gamme 285.J de Facom se compose de trois références complémentaires. Le coffret 285.J10 comprend cinq extracteurs de goujons coniques, cinq forets coniques appariés et un tourne-à-gauche (réf. 831.1), ce dernier étant utilisable avec les quatre plus petits extracteurs uniquement. L'ensemble est livré dans un coffret plastique équipé d'un plateau, pour un rangement sécurisé et un transport facilité.
La référence 285JS10 regroupe les mêmes cinq extracteurs et cinq forets, mais sur deux supports distincts en acier laqué noir : un pour les extracteurs, un pour les forets. La référence 285JS5 se concentre quant à elle sur les cinq extracteurs, montés sur un support identique. Ces stands peuvent être posés à plat, fixés sur panneau perforé, vissés au mur ou sur l'établi, ce qui facilite l'intégration dans différents environnements de travail.
Les forets coniques de la série 285.F sont conçus spécifiquement pour chaque extracteur correspondant, garantissant un perçage dimensionné au plus juste.
Spécifications :
- Plage d'utilisation des extracteurs : de 3 à 18 mm (cinq tailles couvrant des goujons de 3 à 6 mm, 6 à 8 mm, 8 à 11 mm, 11 à 14 mm et 14 à 18 mm).
- Pas des extracteurs : pas à gauche (pour goujon à pas à droite).
- Diamètres des forets coniques associés : 3,5 mm (285.F1), 4 mm (285.F2), 5,5 mm (285.F3), 7,5 mm (285.F4), 10 mm (285.F5).
- Plage d'application du coffret 285J10 : de 3 à 18 mm.
- Longueur du tourne-à-gauche 831.1 : 180 mm.
- Matériau du tourne-à-gauche : corps en zamak moulé sous pression, mâchoires rectifiées et traitées.
- Finition du tourne-à-gauche : laquée gris martelé.
- Conditionnement 285J10 : coffret plastique BP102 avec plateau PL464.
- Conditionnement 285JS10 et 285JS5 : stand en acier laqué noir, compatible pose à plat, montage sur panneau perforé, fixation murale ou sur établi.
Caractéristiques :
La gamme 285.J de Facom se compose de trois références complémentaires. Le coffret 285.J10 comprend cinq extracteurs de goujons coniques, cinq forets coniques appariés et un tourne-à-gauche (réf. 831.1), ce dernier étant utilisable avec les quatre plus petits extracteurs uniquement. L'ensemble est livré dans un coffret plastique équipé d'un plateau, pour un rangement sécurisé et un transport facilité.
La référence 285JS10 regroupe les mêmes cinq extracteurs et cinq forets, mais sur deux supports distincts en acier laqué noir : un pour les extracteurs, un pour les forets. La référence 285JS5 se concentre quant à elle sur les cinq extracteurs, montés sur un support identique. Ces stands peuvent être posés à plat, fixés sur panneau perforé, vissés au mur ou sur l'établi, ce qui facilite l'intégration dans différents environnements de travail.
Les forets coniques de la série 285.F sont conçus spécifiquement pour chaque extracteur correspondant, garantissant un perçage dimensionné au plus juste.
Spécifications :
- Plage d'utilisation des extracteurs : de 3 à 18 mm (cinq tailles couvrant des goujons de 3 à 6 mm, 6 à 8 mm, 8 à 11 mm, 11 à 14 mm et 14 à 18 mm).
- Pas des extracteurs : pas à gauche (pour goujon à pas à droite).
- Diamètres des forets coniques associés : 3,5 mm (285.F1), 4 mm (285.F2), 5,5 mm (285.F3), 7,5 mm (285.F4), 10 mm (285.F5).
- Plage d'application du coffret 285J10 : de 3 à 18 mm.
- Longueur du tourne-à-gauche 831.1 : 180 mm.
- Matériau du tourne-à-gauche : corps en zamak moulé sous pression, mâchoires rectifiées et traitées.
- Finition du tourne-à-gauche : laquée gris martelé.
- Conditionnement 285J10 : coffret plastique BP102 avec plateau PL464.
- Conditionnement 285JS10 et 285JS5 : stand en acier laqué noir, compatible pose à plat, montage sur panneau perforé, fixation murale ou sur établi.
Points forts
- Les cinq tailles d'extracteurs couvrent une large plage de diamètres (3 à 18 mm)
- L'appairage foret/extracteur présente toujours le bon foret associé au diamètre d'extraction.
- Le tourne-à-gauche 831.1 à mâchoires rectifiées et traitées assure une prise ferme sur les extracteurs.
- L'appairage foret/extracteur présente toujours le bon foret associé au diamètre d'extraction.
- Le tourne-à-gauche 831.1 à mâchoires rectifiées et traitées assure une prise ferme sur les extracteurs.
Applications
Les extracteurs de goujons Facom 285.J interviennent dans toutes les situations où un goujon cassé, grippé ou arraché doit être retiré sans détériorer le filetage de la pièce support. Ce type d'opération est fréquent en maintenance mécanique, notamment sur des équipements soumis à des variations thermiques ou à des cycles de serrage répétés (collecteurs d'échappement, culasse, etc.).
Les secteurs concernés sont nombreux : maintenance industrielle (équipements de production, compresseurs, pompes), mécanique automobile et poids lourds (extraction de goujons de culasse, de collecteur ou de carter), métallurgie et chaudronnerie, ainsi que maintenance aéronautique et ferroviaire. La disponibilité en trois conditionnements (coffret fermé, stand double ou stand extracteurs seuls) permet d'adapter le rangement aussi bien à un chariot d'outillage itinérant qu'à un poste fixe en atelier.
Les secteurs concernés sont nombreux : maintenance industrielle (équipements de production, compresseurs, pompes), mécanique automobile et poids lourds (extraction de goujons de culasse, de collecteur ou de carter), métallurgie et chaudronnerie, ainsi que maintenance aéronautique et ferroviaire. La disponibilité en trois conditionnements (coffret fermé, stand double ou stand extracteurs seuls) permet d'adapter le rangement aussi bien à un chariot d'outillage itinérant qu'à un poste fixe en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,27 € HT
/ jeu
63,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h