Jeu d'extracteurs Facom SXE.J7MGRPPB, Nombre d'éléments: 7
Jeu de 7 extracteurs OGV Grip
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :SXE.J7MGRPPB
Rubix :0139-5410493
EAN :3662424160127
Détails articles : COFFRET EXTRACTEURS OGVGRIP VIS ET GOUJONS CASSES
Facom propose avec le SXE.J7MGRPPB un coffret de 7 extracteurs OGV® Grip brevetés, capables de mordre dans des empreintes abîmées sans nécessiter de perçage préalable. La mallette incluse, avec sa garniture mousse rouge et noire, facilite le contrôle visuel immédiat de l'inventaire des pièces.
Caractéristiques :
Les 7 extracteurs OGV® Grip sont fabriqués en acier S2 avec précision pour s'engager dans des empreintes dégradées ou des têtes de visserie cassées. Le procédé ne nécessite pas obligatoirement de perçage : l'embout s'enfonce directement dans l'empreinte abîmée à l'aide d'un marteau. En cas de profil très endommagé ou de tête cassée, un perçage préalable reste possible pour améliorer la prise. Un manchon de dépose de corps étranger breveté facilite le retrait des attaches une fois extraites : la bague extérieure se visse au plus près de la tête, puis l'ensemble se dévisse solidairement. Chaque embout mesure 70 mm de longueur et couvre des tailles de perçage allant de 2,5 à 9 mm.
Spécifications :
- Nombre de pièces : 7 extracteurs.
- Tailles disponibles : #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.
- Dimensions de perçage correspondantes : 2,5 — 3,5 — 4,5 — 5,5 — 6,5 — 8 — 9 mm.
- Longueur des embouts : 70 mm.
- Matériau des embouts : acier pour outil S2.
- Finition : brunie.
- Coffret de rangement : mallette plastique BPMBOXS.
- Garniture : mousse préformée bicolore (rouge et noire).
- Référence : SXE.J7MGRPPB.
Caractéristiques :
Les 7 extracteurs OGV® Grip sont fabriqués en acier S2 avec précision pour s'engager dans des empreintes dégradées ou des têtes de visserie cassées. Le procédé ne nécessite pas obligatoirement de perçage : l'embout s'enfonce directement dans l'empreinte abîmée à l'aide d'un marteau. En cas de profil très endommagé ou de tête cassée, un perçage préalable reste possible pour améliorer la prise. Un manchon de dépose de corps étranger breveté facilite le retrait des attaches une fois extraites : la bague extérieure se visse au plus près de la tête, puis l'ensemble se dévisse solidairement. Chaque embout mesure 70 mm de longueur et couvre des tailles de perçage allant de 2,5 à 9 mm.
Spécifications :
- Nombre de pièces : 7 extracteurs.
- Tailles disponibles : #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.
- Dimensions de perçage correspondantes : 2,5 — 3,5 — 4,5 — 5,5 — 6,5 — 8 — 9 mm.
- Longueur des embouts : 70 mm.
- Matériau des embouts : acier pour outil S2.
- Finition : brunie.
- Coffret de rangement : mallette plastique BPMBOXS.
- Garniture : mousse préformée bicolore (rouge et noire).
- Référence : SXE.J7MGRPPB.
Points forts
- Intervention sans perçage systématique : l'embout s'engage directement dans l'empreinte abîmée, réduisant le temps d'intervention.
- Manchon de dépose breveté : la bague extérieure maintient l'attache lors du dévissage, limitant les risques de perte ou de ré-endommagement.
- Acier S2 usiné avec précision : assure une prise ferme sur des profils dégradés où les outils standards échouent.
- Mousse bicolore rouge et noire : le contraste visuel signale immédiatement toute pièce manquante en un coup d'œil.
- Polyvalence de la gamme : 7 tailles couvrant 2,5 à 9 mm pour répondre à la majorité des visseries métriques courantes.
- Manchon de dépose breveté : la bague extérieure maintient l'attache lors du dévissage, limitant les risques de perte ou de ré-endommagement.
- Acier S2 usiné avec précision : assure une prise ferme sur des profils dégradés où les outils standards échouent.
- Mousse bicolore rouge et noire : le contraste visuel signale immédiatement toute pièce manquante en un coup d'œil.
- Polyvalence de la gamme : 7 tailles couvrant 2,5 à 9 mm pour répondre à la majorité des visseries métriques courantes.
Applications
Le jeu SXE.J7MGRPPB s'adresse aux situations où des vis, boulons ou goujons présentent des empreintes arrondies, écrasées ou partiellement détruites. En maintenance industrielle, il intervient sur des équipements anciens ou en environnement corrosif, où la visserie se dégrade rapidement. Les secteurs de la métallurgie, de la mécanique générale, de l'automobile et de la maintenance de lignes de production font partie des contextes d'utilisation typiques. Il trouve aussi sa place dans les ateliers de chaudronnerie ou de serrurerie, où le dégrippage et la dépose de fixations récalcitrantes sont des opérations récurrentes.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 141,31 €
138,00 € HT
/ unité
165,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h