Jeu d'extracteurs Facom 885, Nombre d'éléments: 25

Jeu d'extracteurs de goujons, pas à droite ou gauche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :885
Rubix :0139-5004662
EAN :3148512103905
EXTRACTEUR GOUJONS 6-14MM JEU 885

Résumé technique

Nombre d'éléments25

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR GOUJONS 6-14MM JEU 885


Le jeu d’extracteurs de goujons Facom 885 permet de retirer facilement des goujons cassés ou grippés, qu’ils soient à pas à droite ou à gauche. Conçu pour offrir une extraction propre sans détériorer le filetage, ce coffret intelligent s’impose comme un outil indispensable dans les opérations de maintenance mécanique et industrielle.

Caractéristiques :
Le jeu d’extracteurs de goujons Facom 885 est conçu pour l’extraction par perçage, suivie de l’insertion d’une tige cannelée entraînée par un six pans. Cette méthode assure une prise efficace sur le goujon sans endommager les surfaces environnantes. Chaque composant du kit est organisé dans un coffret en plastique rigide de couleur rouge, assurant une protection optimale et un rangement clair. Les emplacements thermoformés permettent de repérer immédiatement un outil manquant. Le coffret comprend également un tableau explicatif détaillant la procédure à suivre selon le diamètre du goujon ou de la vis cassée. L’agencement a été pensé pour la praticité : chaque mèche à métaux est placée à côté de son extracteur correspondant. Contrairement à d’autres systèmes, la conception de la tige cannelée Facom permet de dévisser indifféremment à gauche ou à droite, en fonction du filetage rencontré.

Spécifications :
- Référence produit : 885.
- Capacité des goujons : diamètres de 6 à 14 mm.
- Type d’extraction : par perçage et insertion d’une tige cannelée.
- Entraînement : six pans.
- Orientation du pas : droite ou gauche.
- Composition : mèches à métaux, tiges cannelées, adaptateur écrou six pans, bagues de butée de perçage.
- Conditionnement : coffret en plastique rigide rouge, avec emplacement thermoformé pour chaque outil.

Points forts

- Permet l’extraction de goujons à pas à droite ou à gauche sans endommager le filetage.
- Organisation claire du coffret facilitant le repérage immédiat d’un outil manquant.
- Présentation intuitive avec association directe entre chaque mèche et son extracteur.
- Procédure d’utilisation simplifiée grâce au tableau explicatif intégré.
- Coffret robuste assurant la durabilité et la protection du matériel.

Applications

Le jeu d’extracteurs de goujons Facom 885 s’adresse aux opérations de maintenance mécanique, aux ateliers de réparation automobile et aux environnements industriels nécessitant le retrait précis de goujons ou vis cassés. Il convient aussi bien aux interventions sur des assemblages en acier qu’en alliages légers, où la préservation du taraudage est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments25
193,13 HT
/ jeu
231,76 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h