Extracteurs Facom U.306PB, Capacité intérieur: 7 mm | Capacité extérieur: 140 mm | Puissance d'extraction: 3 t
Extracteur intérieur / extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.306PB
Rubix :0139-5004692
EAN :3148519884579




Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 7 mm |
| Capacité extérieur | 140 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR INTER/EXTER CAP140MM U.306PB PROMO 2/4
L’extracteur intérieur et extérieur FACOM U.306PB est un outil polyvalent conçu pour faciliter l’extraction sécurisée de pièces mécaniques, telles que les roulements. Adaptable à de nombreuses configurations, il s’utilise en mode intérieur ou extérieur avec deux ou trois griffes selon les besoins.
Caractéristiques :
Conçu pour offrir une flexibilité maximale, l’extracteur FACOM U.306PB s’adapte à différents types de démontage grâce à ses deux configurations : intérieure ou extérieure. Il peut être monté avec deux ou trois griffes, permettant une prise optimale en fonction de l’espace disponible et du type de roulement à retirer. Le changement de configuration se fait simplement, ce qui permet un gain de temps notable sur les opérations d’entretien ou de réparation. Le système d’auto-serrage et d’auto-centrage garantit un positionnement précis de l’extracteur, même dans des conditions difficiles. De puissants ressorts facilitent l’écartement des bras, tandis qu’un ressort de rappel assure le maintien de l’outil en place. Pour la sécurité de l’utilisateur, les griffes sont verrouillées par une molette, et la vis centrale est équipée d’une tête fusible qui limite les risques de surcharge.
Spécifications :
- Capacité de serrage intérieure : de 23 à 130 mm
- Capacité de serrage extérieure : de 7 à 140 mm
- Profondeur de serrage intérieure : 140 mm
- Profondeur de serrage extérieure : 147 mm
- Poids : 2 kg
- Diamètre de vis centrale : 18 mm
- Configuration : 2 ou 3 griffes interchangeables
- Livré avec 1 jeu de 3 griffes intérieures et 1 jeu de 3 griffes extérieures
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, FACOM est une marque française emblématique de l’outillage professionnel, réputée pour la qualité, la robustesse et la précision de ses produits. Présente dans plus de 100 pays, elle propose plus de 10 000 références couvrant les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et de la maintenance. FACOM s’engage à innover constamment pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels les plus rigoureux.
Caractéristiques :
Conçu pour offrir une flexibilité maximale, l’extracteur FACOM U.306PB s’adapte à différents types de démontage grâce à ses deux configurations : intérieure ou extérieure. Il peut être monté avec deux ou trois griffes, permettant une prise optimale en fonction de l’espace disponible et du type de roulement à retirer. Le changement de configuration se fait simplement, ce qui permet un gain de temps notable sur les opérations d’entretien ou de réparation. Le système d’auto-serrage et d’auto-centrage garantit un positionnement précis de l’extracteur, même dans des conditions difficiles. De puissants ressorts facilitent l’écartement des bras, tandis qu’un ressort de rappel assure le maintien de l’outil en place. Pour la sécurité de l’utilisateur, les griffes sont verrouillées par une molette, et la vis centrale est équipée d’une tête fusible qui limite les risques de surcharge.
Spécifications :
- Capacité de serrage intérieure : de 23 à 130 mm
- Capacité de serrage extérieure : de 7 à 140 mm
- Profondeur de serrage intérieure : 140 mm
- Profondeur de serrage extérieure : 147 mm
- Poids : 2 kg
- Diamètre de vis centrale : 18 mm
- Configuration : 2 ou 3 griffes interchangeables
- Livré avec 1 jeu de 3 griffes intérieures et 1 jeu de 3 griffes extérieures
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, FACOM est une marque française emblématique de l’outillage professionnel, réputée pour la qualité, la robustesse et la précision de ses produits. Présente dans plus de 100 pays, elle propose plus de 10 000 références couvrant les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et de la maintenance. FACOM s’engage à innover constamment pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels les plus rigoureux.
Points forts
- Polyvalence d’utilisation en mode intérieur ou extérieur selon le type d’extraction ;
- Transformation facile entre 2 et 3 griffes sans outils ;
- Auto-serrage et auto-centrage pour un positionnement rapide et précis ;
- Verrouillage sécurisé des griffes par molette, limitant tout risque de glissement ;
- Vis à tête fusible pour une protection renforcée contre les surcharges ;
- Ressorts puissants pour une mise en place rapide et un maintien fiable ;
- Large amplitude de serrage adaptée à de nombreuses dimensions de roulements.
- Transformation facile entre 2 et 3 griffes sans outils ;
- Auto-serrage et auto-centrage pour un positionnement rapide et précis ;
- Verrouillage sécurisé des griffes par molette, limitant tout risque de glissement ;
- Vis à tête fusible pour une protection renforcée contre les surcharges ;
- Ressorts puissants pour une mise en place rapide et un maintien fiable ;
- Large amplitude de serrage adaptée à de nombreuses dimensions de roulements.
Applications
L’extracteur FACOM U.306PB est particulièrement recommandé pour les opérations de maintenance dans les secteurs de l’automobile, de l’électroménager, de la mécanique industrielle et de la maintenance d’équipements. Il s’utilise notamment pour démonter des roulements, poulies ou bagues, qu’ils soient montés en prise intérieure ou extérieure. Grâce à sa capacité variable et à sa facilité de configuration, il convient aussi bien aux ateliers de réparation qu’aux services de maintenance en usine. Il peut être employé dans toutes les situations nécessitant un démontage sécurisé et sans dommage des pièces mécaniques fixées par emboîtement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 7 mm |
| Capacité extérieur | 140 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Puissance d'extraction | 3 t |
| Type | inside/outside puller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,08 € HT
/ unité
232,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h