Extracteurs Facom U.312HJ4, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 270 mm | Puissance d'extraction: 10 t

Extracteur hydraulique 10 t pour prise extérieure - 4 jeux de griffes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.312HJ4
Rubix :0139-5333491
EAN :3148517710320
COMPOSITION EXTRACTEUR 10 TONNES U.312HJ4 EUX DE GRIFFES

Résumé technique

Nombre de griffes4
Capacité intérieur45 mm
Capacité extérieur270 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPOSITION EXTRACTEUR 10 TONNES U.312HJ4 EUX DE GRIFFES


L'extracteur hydraulique Facom U.312HJ4 est un outil complet et robuste, conçu pour faciliter le démontage contrôlé de roulements et autres composants mécaniques. Son système à prise extérieure et ses multiples jeux de griffes garantissent une adaptation rapide à de nombreuses configurations.

Caractéristiques :
Ce kit extracteur hydraulique se distingue par sa conception modulaire et sa sécurité d'utilisation. Grâce à son vérin hydraulique de 10 tonnes, il permet de retirer sans effort des éléments montés sur des arbres tels que des roulements, engrenages ou poulies, tout en évitant tout risque de casse. Sa puissance est limitée hydrauliquement, ce qui garantit une utilisation sûre, même dans des situations de forte contrainte. Polyvalent, il accepte aussi bien des montages à deux qu'à trois griffes, selon les besoins et l'accessibilité des pièces. Livré avec quatre jeux de griffes interchangeables, il couvre une large plage de diamètres d'extraction. Son coffret thermoformé facilite le rangement et le repérage rapide des composants, tandis que les fermoirs métalliques assurent une fermeture solide. L’auto-préhension permet une mise en place rapide et stable des griffes, optimisant ainsi la précision et la productivité.

Spécifications :
- Référence : U.312HJ4.
- Type de prise : extérieure.
- Force maximale : 10 tonnes (100 kN).
- Capacité de diamètre : 45 à 270 mm.
- Nombre de griffes : 4 jeux (U312G110, U312G160, U312G210, U312G260).
- Composition : vérin hydraulique (U312-01), embouts de guidage (U312-02), rallonges (U312-03), corps à 2 ou 3 branches (U312-04), vis de centrage (U312-04-01), jeu de vis/écrous (U312-04-02).
- Auto-préhension : oui.
- Dimensions (L × l × h) : 412 × 565 × 105 mm.
- Poids net : 14,4 kg.
- Coffret de rangement : plastique thermoformé avec 4 fermoirs métalliques (U312VAL).
- Pièces détachées disponibles séparément.

Points forts

- Limitation hydraulique de la puissance pour une sécurité accrue lors des opérations d'extraction.
- Polyvalence d’utilisation grâce au montage possible à deux ou trois griffes.
- Coffret thermoformé robuste facilitant le rangement et la disponibilité des éléments.
- Large plage de diamètres d’extraction couverte par les quatre jeux de griffes inclus.
- Auto-préhension assurant une mise en place rapide et stable des griffes.

Applications

L’extracteur U.312HJ4 est conçu pour les opérations d’entretien, de maintenance et de réparation sur équipements mécaniques. Il s’utilise notamment dans :
- Les ateliers de maintenance industrielle.
- Les garages automobiles et poids lourds.
- Les services de maintenance en mécanique générale.
- Les interventions sur machines-outils, pompes, moteurs électriques et transmissions.
Sa capacité à s’adapter à différents diamètres et son système hydraulique puissant en font un outil essentiel pour le démontage précis de composants montés serrés sur un arbre, tout en réduisant la fatigue musculaire et le risque de détérioration des pièces.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes4
Capacité intérieur45 mm
Capacité extérieur270 mm
Profondeur412 mm
Puissance d'extraction10 t

Foire aux questions


L'extracteur hydraulique Facom U.312HJ4 est un modèle à prise extérieure, avec une capacité de diamètre de 45 - 270 mm. Sa puissance est limitée hydrauliquement à 10 tonnes.

L'extracteur hydraulique Facom U.312HJ4 peut recevoir 2 ou 3 griffes. Il est livré avec 4 jeux de griffes.

L'extracteur hydraulique Facom U.312HJ4 mesure 412 x 565 x 105 mm et son poids net est de 14.4 kg.

Oui, l'extracteur hydraulique Facom U.312HJ4 est indiqué avec auto-préhension.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

1 296,32 HT
/ unité
1 555,58 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.