Extracteurs Facom U.306A140, Capacité intérieur: 7 mm | Capacité extérieur: 140 mm | Puissance d'extraction: 3 t

U.306 - Extracteurs pour prise extérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.306A140
Rubix :0139-5004691
EAN :3148510751733
EXTRACTEUR GRIFFES-7-140MM U.306A140

Résumé technique

Nombre de griffes3
Capacité intérieur7 mm
Capacité extérieur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR GRIFFES-7-140MM U.306A140


L’extracteur pour prise extérieure FACOM U.306 sert au démontage de pièces montées en force, comme des roulements, poulies et engrenages. Il répond aux besoins courants des ateliers de maintenance et des PME.

Caractéristiques :
Le système accepte un montage en deux ou trois griffes pour s’adapter à la zone de prise. L’outil peut être converti en extracteur à prise intérieure avec les jeux de griffes dédiés. Un ressort de rappel rend les griffes auto-serrantes et maintient l’extracteur en position sur le roulement même sans mise en tension. Une molette bloque les griffes sur la pièce pour éviter toute sortie intempestive. La vis possède une tête fusible : une goupille se cisaille si le couple admissible est dépassé. L’outil est livré avec deux goupilles de rechange et un jeu de trois goupilles supplémentaires est disponible selon la puissance de l'extracteur.

Spécifications :
• Auto-préhension : oui (griffes auto-serrantes par ressort de rappel)
• Profil d’extracteur : large
• Vis à tête fusible avec goupille de sécurité (livré avec 2 goupilles de rechange)
• Nombre de broches / embouts de rechange : 3

Normes :
• Marquage CE
• Garantie à vie

Points forts

• Adaptabilité : conversion en prise intérieure avec accessoires dédiés
• Maîtrise du risque : blocage des griffes par molette ; tête fusible qui protège la pièce et l’outil en cas de couple excessif
• Maintien sans effort : auto préhension par ressort de rappel ; l’extracteur reste en place même sans tension
• Extension des usages : compatibilité avec masse à inertie et potence pour des extractions spécifiques

Applications

• Maintenance mécanique sur machines et équipements divers
• Réparation industrielle et entretien préventif
• Retrait de roulements montés en force
• Extraction de poulies, engrenages et bagues
• Interventions en atelier avec espace réduit (montage 2 griffes)
• Travaux nécessitant une prise stable et équilibrée (montage 3 griffes)
• Conversion en prise intérieure lorsque la prise externe est impossible
• Utilisation sur lignes de production pour limiter les arrêts
• Applications dans l’automobile et les matériels industriels

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes3
Capacité intérieur7 mm
Capacité extérieur140 mm
Profondeur147 mm
Puissance d'extraction3 t
Typeoutside puller
215,03 HT
/ unité
258,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.