Extracteurs Facom U.302, Capacité intérieur: 17 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 1.5 t
U.302 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure - griffes fines
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.302
Rubix :0139-5004687
EAN :3148510751559




Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 17 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR.3 GRIFFES - CAP.80MM U.302
Les extracteurs auto-serrants FACOM U.302 sont des outils de prise extérieure à griffes fines destinés au démontage de pièces montées en force, comme des roulements ou des bagues. La gamme couvre plusieurs profondeurs de travail pour s’adapter aux besoins d’atelier et de maintenance industrielle.
Caractéristiques :
Les extracteurs FACOM U.302 intègrent un système de griffes auto-serrantes actionné par un ressort de rappel, ce qui leur permet de rester solidement positionnés sur le roulement même sans exercer de tension. Leur profil de griffes fines facilite l’accès dans les zones étroites et s’adapte aux espaces difficiles à atteindre. Conçus pour la prise extérieure, ils assurent une manipulation simple et efficace grâce à une poignée spéciale qui améliore la prise en main et le contrôle lors de l’extraction.
Spécifications :
• Auto-préhension : oui
• Poignée spéciale : oui
• Nombre de broches / embouts de rechange : 1
• Type de diamètre d'entrainement du goujon : diamètre unique
Normes :
• Marquage CE attestant de la conformité aux exigences de sécurité européennes
Caractéristiques :
Les extracteurs FACOM U.302 intègrent un système de griffes auto-serrantes actionné par un ressort de rappel, ce qui leur permet de rester solidement positionnés sur le roulement même sans exercer de tension. Leur profil de griffes fines facilite l’accès dans les zones étroites et s’adapte aux espaces difficiles à atteindre. Conçus pour la prise extérieure, ils assurent une manipulation simple et efficace grâce à une poignée spéciale qui améliore la prise en main et le contrôle lors de l’extraction.
Spécifications :
• Auto-préhension : oui
• Poignée spéciale : oui
• Nombre de broches / embouts de rechange : 1
• Type de diamètre d'entrainement du goujon : diamètre unique
Normes :
• Marquage CE attestant de la conformité aux exigences de sécurité européennes
Points forts
• Maintien en position grâce au mécanisme auto-serrant à ressort
• Positionnement stable avant mise en tension
• Accès facilité dans les espaces restreints par les griffes fines
• Compatibilité avec U49AM et U301E1 pour plus de cas d’usage
• Poignée spéciale pour une manipulation contrôlée
• 3 griffes pour une répartition régulière des efforts
• Positionnement stable avant mise en tension
• Accès facilité dans les espaces restreints par les griffes fines
• Compatibilité avec U49AM et U301E1 pour plus de cas d’usage
• Poignée spéciale pour une manipulation contrôlée
• 3 griffes pour une répartition régulière des efforts
Applications
• Maintenance mécanique industrielle
• Réparation et entretien de machines-outils
• Extraction de roulements montés sur arbre
• Démontage d’engrenages et de poulies
• Intervention dans les moteurs et boîtes de vitesses
• Travaux de maintenance dans les pompes et systèmes de transmission
• Ateliers de précision nécessitant un outillage fiable
• Réparation et entretien de machines-outils
• Extraction de roulements montés sur arbre
• Démontage d’engrenages et de poulies
• Intervention dans les moteurs et boîtes de vitesses
• Travaux de maintenance dans les pompes et systèmes de transmission
• Ateliers de précision nécessitant un outillage fiable
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 17 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Puissance d'extraction | 1,5 t |
| Type | extracteurs autoserrants pour douilles externes - griffes fines |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,51 € HT
/ unité
121,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h