Extracteurs Facom U.32T6-20, Capacité intérieur: 200 mm | Capacité extérieur: 290 mm | Puissance d'extraction: 6 t
U.32T - Extracteurs 2 griffes coulissantes avec blocage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.32T6-20
Rubix :0139-5004704
EAN :3148510680613


Résumé technique
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 200 mm |
| Capacité extérieur | 290 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 2GRIF.COULIS.20-200MM U.32T6-20
Les extracteurs 2 griffes coulissantes avec blocage Facom UT sont des outils conçus pour le démontage sûr et efficace de pièces mécaniques telles que roulements, poulies ou engrenages.
Caractéristiques :
Ces extracteurs 2 griffes coulissantes se démarquent par leur capacité à s’adapter aussi bien en prise intérieure qu’extérieure, sans nécessiter de changement de griffes. La molette de blocage intégrée sécurise le maintien des griffes pendant l’opération, réduisant tout risque de glissement ou d’accident. Leur conception réversible facilite l’ajustement en fonction de la situation et du type de démontage à réaliser.
Spécifications :
• Nombre de griffes : 2
• Nombre de broches ou embouts de rechange : 3
• Profil d’extracteur : boulon en U
• Type de diamètre d’entraînement du goujon : multi-diamètre
• Poignée spéciale
Caractéristiques :
Ces extracteurs 2 griffes coulissantes se démarquent par leur capacité à s’adapter aussi bien en prise intérieure qu’extérieure, sans nécessiter de changement de griffes. La molette de blocage intégrée sécurise le maintien des griffes pendant l’opération, réduisant tout risque de glissement ou d’accident. Leur conception réversible facilite l’ajustement en fonction de la situation et du type de démontage à réaliser.
Spécifications :
• Nombre de griffes : 2
• Nombre de broches ou embouts de rechange : 3
• Profil d’extracteur : boulon en U
• Type de diamètre d’entraînement du goujon : multi-diamètre
• Poignée spéciale
Points forts
• Polyvalence : utilisation possible en prise intérieure et extérieure avec les mêmes griffes
• Sécurité renforcée : molette de blocage pour éviter tout dérapage
• Réversibilité : adaptation facile à différents types de démontage
• Gain de temps : transformation simple entre les modes de prise
• Compatibilité : multi-diamètre pour s’adapter à divers goujons
• Sécurité renforcée : molette de blocage pour éviter tout dérapage
• Réversibilité : adaptation facile à différents types de démontage
• Gain de temps : transformation simple entre les modes de prise
• Compatibilité : multi-diamètre pour s’adapter à divers goujons
Applications
• Démontage de roulements sur divers équipements industriels
• Retrait de poulies dans les ateliers de maintenance
• Extraction d’engrenages sur machines et moteurs
• Travaux de réparation dans les garages automobiles
• Entretien des équipements de production en usine
• Utilisation en services de réparation mécanique générale
• Retrait de poulies dans les ateliers de maintenance
• Extraction d’engrenages sur machines et moteurs
• Travaux de réparation dans les garages automobiles
• Entretien des équipements de production en usine
• Utilisation en services de réparation mécanique générale
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 200 mm |
| Capacité extérieur | 290 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Puissance d'extraction | 6 t |
| Type | extracteur 2 griffes coulissantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,25 € HT
/ unité
272,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h