Longe 3M 1246550, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyester
Expander
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246550
Rubix :2771-6292437
Fabricant :7100318234
EAN :03660570059951

Détails articles : LONGE EXTENSIBLE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP,
3M DBI-SALA EZ-Stop Expander 1246550 pour longes absorbeuses d’énergie : sangle élastique, 2,00 m, testé pour arêtes, brin simple, jusqu’à 130 kg.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | longe absorbeuse d’énergie, expander – testé pour arêtes (brin simple) |
| Matière | sangle tubulaire en polyester (60 mm) ainsi que sangle en polyester avec noyau élastique (25 mm) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,36 € HT
/ unité
160,03 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours