Longe Tractel 40402, Longueur : 1.5 m
équipement antichute Longe LDF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tractel :40402
Rubix :0197-6042330
EAN :3600230404028
Documents
Détails articles : LONGE DRISSE LDF 11 1,5-10-53 GAMME ELYTRAC
Longe d'assujettissement double :- Drisse de diamètre 11 mm- Poids : 1m = 0,77 g, 1,50 m = 0,85 g, 2 m = 0,94 g.- Boucles cousues
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,46 € HT
/ unité
133,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
