Electrode - Métaux d'apports Lincoln Electric 588695-1
Electrode rutile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :588695-1
Rubix :0332-8219801

Documents
Détails articles : ELECTRODE SUPRA 3.2X350 CBOX
Electrode rutile d’usage général en toutes positions.
ELECTRODE SUPRA 3.2X350 CBOX
- Excellentes caractéristiques opératoires en position verticale descendante .
- L’électrode de référence pour les réparations en construction navale .
- Excellents résultats sur aciers peints ou rouillés.
- Utilisable en cas d’un jeu ou de désalignements importants .
- Electrode soudable avec un seul réglage de courant quelle que soit la position de soudage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5 kg |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 180 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,83 € HT
/ 3 étuis
225,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours