Electrode - Métaux d'apports Spartex 853715, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm

Electrode acier universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853715
Rubix :C600-8133535
EAN :3660338097416
ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 2.5X350 / ETUI 56 EE

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 2.5X350 / ETUI 56 EE


Electrode acier universelle toutes positions pour tous les aciers courants. Fusion douce. Bonne maniabilité. Laitier auto-détachable.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : chaudronnerie, construction métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrurerie…

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes56
25,40 € HT
/ étui
30,48 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Diamètre

Conditionnement