Electrode - Métaux d'apports Spartex 853716, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm

Electrode acier universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853716
Rubix :C600-8133536
EAN :3660338097423
ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 3.2X350 / ETUI 34 EE

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 3.2X350 / ETUI 34 EE


Electrode acier universelle toutes positions pour tous les aciers courants. Fusion douce. Bonne maniabilité. Laitier auto-détachable.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : chaudronnerie, construction métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrurerie…

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes34
19,93 € HT
/ étui
23,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Conditionnement