Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W100288729, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Inox 308L SAFINOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W100288729
Rubix :0160-3026177
EAN :5945700032300


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,2 kg |
| Norme | AWS A5.4, E308L-17, EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 12 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFINOX R308L 3.2X350
Électrode inox pour le soudage des aciers type 18.8 et 20.10. Grande facilité d’emploi. Très bel aspect. Spéciale aciers bas carbone. Soudage des aciers inoxydables du type Z 2 CN 18.10 à Z 12 CN 18.10. Soudage en toutes positions sauf verticale descendante. Classification AWS/EN : E308L-17 / E 19 9 L R 12.
Points forts
• Convient pour une utilisation en CA [tension de circuit ouvert minimale 50 V] ou en CC positif.
• Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
• 100% de rendement.
• Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
• 100% de rendement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,2 kg |
| Norme | AWS A5.4, E308L-17, EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 12 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,24 € HT
/ 4,2 kilos
243,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h