Electrode - Métaux d'apports Spartex 853732, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
Electrode fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853732
Rubix :C600-8133548
EAN :3660338097546


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 kg |
| Norme | ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE FONTE REPARATION DIM 3.2X350 / ETUI 31 EE
Electrode graphitique à haut % de Nickel pour l’assemblage des fontes à graphite sphéroïdale, des assemblages hétérogènes (fonte grise sur acier) ainsi que des réparations de vieilles fontes lamellaires.
Caractéristiques mécaniques élevées, utilisable en sous couches pour la réparation de vieilles fontes souillés.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : carter, bâtis de machine outils, corps de pompe, collecteurs, pièces moulées...
Caractéristiques mécaniques élevées, utilisable en sous couches pour la réparation de vieilles fontes souillés.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : carter, bâtis de machine outils, corps de pompe, collecteurs, pièces moulées...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 kg |
| Norme | ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 31 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,54 € HT
/ étui
217,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h