Electrode - Métaux d'apports Spartex 856142, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrode rutile Bel Aspect
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :856142
Rubix :C600-8155125
EAN :3660338114397


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 kg |
| Norme | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE RUTILE BEL ASPECT DIM 2,5X350 ETUI 53 EE
Electrode à enrobage épais convenant pour tout emploi courant. Particulièrement recommandée pour le soudage à plat, en angle et en position verticale montante.
Fusion très douce, grande vitesse de dépôt, pas de projection, laitier auto-détachable et cordon de très bel aspect.
Tension d’amorçage : ~45 V.
Application : emploi courant en constructions mécano-soudées, chaudronneries, chantiers navals, serrureries...
Fusion très douce, grande vitesse de dépôt, pas de projection, laitier auto-détachable et cordon de très bel aspect.
Tension d’amorçage : ~45 V.
Application : emploi courant en constructions mécano-soudées, chaudronneries, chantiers navals, serrureries...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 kg |
| Norme | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 53 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,62 €
23,00 € HT
/ étui
27,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h