Electrode - Métaux d'apports Spartex 853720, Diamètre: 4 mm | Longueur: 450 mm
Electrode basique double enrobage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853720
Rubix :C600-8133539
EAN :3660338097454

Documents
Détails articles : ELECTRODE BASIQUE DBLE ENROBAGE DIM 4.0X450 / ETUI 55 EE
Electrode basique à double enrobage présentant un agrément de soudage exceptionnel. Très hautes caractéristiques mécaniques. Enlèvement aisé du laitier. Très bonne maniabilité.
Tension d’amorçage : ~70 V.
Applications : travaux Public, constructions métalliques, tous les travaux de réparation…
Tension d’amorçage : ~70 V.
Applications : travaux Public, constructions métalliques, tous les travaux de réparation…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Norme | ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11 |
| Longueur | 450 mm |
| Nombre d'électrodes | 55 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,66 € HT
/ étui
95,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h