Electrode - Métaux d'apports Spartex 853719, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm

Electrode basique double enrobage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853719
Rubix :C600-8133538
EAN :3660338097447
ELECTRODE BASIQUE DBLE ENROBAGE DIM3.2X350 / ETUI 91 EE

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
NormeISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE BASIQUE DBLE ENROBAGE DIM3.2X350 / ETUI 91 EE


Electrode basique à double enrobage présentant un agrément de soudage exceptionnel. Très hautes caractéristiques mécaniques. Enlèvement aisé du laitier. Très bonne maniabilité.
Tension d’amorçage : ~70 V.
Applications : travaux Public, constructions métalliques, tous les travaux de réparation…

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
NormeISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes91
Promotion
Au lieu de 72,97 €
54,00 € HT
/ étui
64,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre