Electrode - Métaux d'apports Spartex 853713, Diamètre: 4 mm | Longueur: 350 mm

Electrode acier universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853713
Rubix :C600-8133533
EAN :3660338097393
ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 4.0X350 / ETUI 80 EE

Résumé technique

Diamètre4 mm
Conditionnement3,5 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 4.0X350 / ETUI 80 EE


Electrode acier universelle toutes positions pour tous les aciers courants. Fusion douce. Bonne maniabilité. Laitier auto-détachable.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : chaudronnerie, construction métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrurerie…

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Conditionnement3,5 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes80
54,31 € HT
/ étui
65,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Conditionnement