Electrode - Métaux d'apports Spartex 853723, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm

Electrode inox 316L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853723
Rubix :C600-8133541
EAN :3660338097478
ELECTRODE INOX 316L DIM 3.2X350 / ETUI 85 EE

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
NormeISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE INOX 316L DIM 3.2X350 / ETUI 85 EE


Electrode Inox 316L utilisée pour le soudage des aciers austénitiques type 18/8/3.
Excellente résistance à la corrosion. Type alimentaire. Fusion douce et bon détachement du laitier. Enrobage à très faible reprise d’humidité.
Tension d’amorçage : ~70 V.
Applications : cuves, tuyauterie, échangeurs, industrie alimentaire, industrie chimique et pétrochimique...

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
NormeISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes85
114,75 HT
/ étui
137,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre