Electrode - Métaux d'apports Spartex 853714, Diamètre: 2 mm | Longueur: 300 mm

Electrode acier universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853714
Rubix :C600-8133534
EAN :3660338097409
ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 2.0X300 / ETUI 93 EE

Résumé technique

Diamètre2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 2.0X300 / ETUI 93 EE


Electrode acier universelle toutes positions pour tous les aciers courants. Fusion douce. Bonne maniabilité. Laitier auto-détachable.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : chaudronnerie, construction métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrurerie…

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longueur300 mm
Nombre d'électrodes93
27,58 HT
/ étui
33,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Conditionnement