Electrode - Métaux d'apports Spartex 853727, Diamètre: 2 mm | Longueur: 300 mm

Electrode réparation haute sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853727
Rubix :C600-8133544
EAN :3660338097508
ELECTRODE REPARATION DIM 2.0X300 / ETUI 85 EE

Résumé technique

Diamètre2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 14172-NORM: E29 9 R 32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE REPARATION DIM 2.0X300 / ETUI 85 EE


Electrode rutilo basique inox 312 déposant un acier inoxydable à très hautes caractéristiques mécaniques. Grande résistance à la fissuration.
Soudage de tous les aciers faiblement et fortement alliés, aciers inoxydables, aciers difficilement soudables, aciers galva et assemblage hétérogène acier/inox.
C’est l’électrode universelle de réparation haute sécurité.
Tension d’amorçage : ~50 V. Applications : vérins, châssis, godets. Aciers à outil, au manganèse, moulés, à ressort, engrenage, galva, inox, acier/inox...

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 14172-NORM: E29 9 R 32
Longueur300 mm
Nombre d'électrodes85
132,70 € HT
/ étui
159,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre