Écran de protection
Sur un poste de soudage, les rayonnements ultraviolets, les projections d'étincelles et l'intensité lumineuse de l'arc représentent des risques immédiats pour l'ensemble des opérateurs présents dans l'atelier, et pas uniquement pour le soudeur. L'écran de protection pour soudure répond à ce double impératif : sécuriser le soudeur lui-même et protéger les zones de travail adjacentes en délimitant physiquement le poste. Retrouvez l'ensemble de notre sélection dans les protections du soudeur disponibles chez RUBIX.
Les types d'écrans de protection pour soudurePlusieurs configurations d'écran de protection pour soudure existent selon les besoins de l'atelier :
- Les rideaux de soudure : suspendus sur portiques ou structures tubulaires grâce à des anneaux de suspension, ils délimitent le poste de travail et filtrent ou atténuent les rayonnements d'arc. Composés de lanières PVC ou de toile ignifugée, ils offrent une grande souplesse d'installation et permettent de créer des zones protégées de dimensions variables.
- Les écrans de table et paravents autoportants : positionnés directement autour du poste, ils confinent les étincelles et les projections dangereuses sans obstruer l'accès à la pièce en cours de travail. Idéaux pour les ateliers où le poste de soudage se déplace régulièrement.
- Les panneaux à verres et écrans filtrants : intégrant des verres de protection optique à teinte calibrée selon le procédé, ils garantissent une vision directe contrôlée sur le bain de fusion, tout en filtrant les rayonnements ultraviolets et infrarouges.
La hauteur de l'écran est le premier critère à définir : elle doit couvrir l'intégralité de la zone d'exposition, depuis le plan de travail jusqu'aux yeux des opérateurs debout à proximité. Les modèles standards vont de 1 m à 2,20 m en hauteur. Pour des ateliers à géométrie complexe ou des postes fixes spécifiques, des écrans de protection pour soudure fabriqués sur mesure permettent d'adapter la surface protégée à la configuration exacte du poste. En dehors des dimensions standards, certains fabricants proposent également des formats réduits pour des travaux de soudage sur pièces petites ou en environnement confiné.
Matière, couleur et résistance thermiqueLa toile en fibre de verre ignifugée offre une résistance élevée aux projections de métal en fusion et aux températures élevées : c'est le matériau de référence pour les ateliers de soudage intensif ou exposés à des températures extrêmes. Les lanières en PVC souple, disponibles en plusieurs couleurs (vert, orange, transparent), filtrent efficacement les rayonnements ultraviolets et infrarouges tout en maintenant une bonne visibilité ambiante dans l'atelier. La couleur des lanières ou panneaux n'est pas un simple paramètre esthétique : chaque teinte est généralement associée à un niveau de filtration optique, qui peut varier selon les fabricants et les références. Vérifiez les caractéristiques de filtration indiquées sur la fiche technique du produit.
Fixation et modularitéLes systèmes de fixation - anneaux, crochets ou cadres autoportants - doivent être compatibles avec vos installations existantes. Les écrans modulaires permettent d'ajuster les dimensions en fonction de l'évolution du poste, sans nécessiter de remplacement complet. Vérifiez également la solidité des œillets et des lanières de jonction, qui sont les premières zones d'usure sur les rideaux à fort trafic.
Utiliser un écran de protection pour soudure pour assurer la protection collectiveL'écran de soudage est avant tout un dispositif de protection collective. Les rayonnements ultraviolets émis lors du soudage à l'arc sont particulièrement insidieux : une kératoconjonctivite aiguë peut survenir après une exposition brève, même à plusieurs mètres du poste. Un salarié non protégé qui traverse l'atelier en cours de travaux de soudage est exposé au même titre que le soudeur.
Pour compléter la protection individuelle de chaque opérateur, consultez également notre gamme de protection du visage et des yeux et l'ensemble de nos équipements de protection individuelle.
Normes applicables aux écrans de protection pour soudureSeuls les écrans conformes aux normes en vigueur garantissent un niveau de filtration et de résistance validé. Voici les principales normes ISO à connaître avant tout achat :
- Norme EN ISO 25980:2023 : norme de référence pour les rideaux, lanières et écrans transparents destinés à la protection des travailleurs présents à proximité des postes de soudage à l'arc, sans y prendre part directement. Elle définit les exigences de protection contre les rayonnements optiques nocifs et contre les projections, tout en garantissant une transmittance visible suffisante pour conserver une vue sur l'espace de travail situé derrière l'écran. Les équipements conformes sont conçus pour être utilisés à une distance minimale de 1 m de l'arc. Point important : ces rideaux et écrans ne remplacent pas les filtres de soudage : pour toute observation directe de l'arc, des équipements de protection individuelle certifiés EN ISO 16321-1 et EN ISO 16321-2 restent obligatoires. Cette norme ne couvre pas non plus la protection contre les rayonnements laser, qui relève de l'ISO 19818-1.
- Norme EN ISO 16321 : spécifications pour les filtres de soudage intégrés aux verres et écrans de protection optique. La norme définit les niveaux de teinte (de 1 à 16) selon l'intensité lumineuse du procédé. Pour le soudage MIG/MAG à fort courant (au-delà de 300 A), une teinte 12 à 13 est recommandée ; pour le TIG à faible courant, une teinte 9 à 11 suffit. Les verres conformes à cette norme mentionnent le numéro de teinte et les procédés pour lesquels ils sont adaptés.
- 3M est un acteur mondial de la protection industrielle. Ses écrans et filtres de soudage se distinguent par la qualité optique de leurs verres et par leur conception adaptée aux opérateurs en situation de travail prolongée. La marque propose notamment des solutions de filtration à teinte variable intégrées aux masques de soudage automatiques. Pour les filtres de soudage intégrés aux masques, la gamme Speedglas se distingue par ses fenêtres latérales SideWindows qui élargissent le champ de vision périphérique de l'opérateur, et par ses filtres offrant une restitution chromatique proche de la lumière naturelle, facilitant la lecture du bain de fusion.
- GISS est spécialisé dans les équipements de protection pour les opérations de soudage et de découpe thermique. La marque propose une gamme complète de rideaux et d'écrans en PVC et en fibre de verre, disponibles dans de nombreuses dimensions et couleurs, conçus pour s'adapter à tous les types de postes industriels. Ses produits offrent une résistance fiable aux projections d'étincelles tout en maintenant une visibilité ambiante correcte dans l'atelier.
- Honeywell est une référence dans les équipements de protection individuelle pour l'industrie. Ses écrans de protection pour soudure intègrent des verres à filtration optimisée conformes aux normes ISO, avec des montures robustes pensées pour les utilisations intensives. La marque se distingue par la durabilité de ses produits et leur compatibilité avec les autres éléments de protection du soudeur.
- Optrel est reconnu pour ses solutions de protection visuelle haut de gamme dédiées au soudage professionnel. Ses systèmes à cristaux liquides permettent un réglage précis de la teinte selon le procédé utilisé et l'intensité de l'arc, permettant une protection adaptée au procédé sans compromettre la lisibilité du bain de fusion. Ses filtres optoélectroniques intègrent la technologie True Color qui restitue les couleurs réelles de l'arc et du bain de fusion à travers le filtre, permettant une détection plus précise des défauts en cours de soudage.
- Bollé Safety est une marque française établie dans la protection oculaire professionnelle. Ses écrans et lunettes de soudage sont conformes aux normes ISO applicables et se distinguent par leur ergonomie soignée et la résistance anti-rayures de leurs verres. La gamme couvre aussi bien les travaux de soudage léger que les applications à fort rayonnement en milieu industriel. Ses verres de protection pour soudage bénéficient du traitement de surface PLATINUM, appliqué sur les deux faces, combinant résistance aux rayures et traitement anti-buée permanent, un avantage concret pour les postes en milieu chaud ou humide où la condensation sur le verre constitue un risque de perte de visibilité soudaine.
Rideaux en PVC, panneaux en fibre de verre, verres filtrants à teinte fixe ou variable : RUBIX vous propose une sélection d'écrans de protection pour soudure, conformes aux normes en vigueur et disponibles dans des dimensions adaptées à chaque configuration d'atelier. Nos conseillers techniques, répartis dans plus de 200 agences en France, vous accompagnent dans l'identification de la solution à la mesure de vos contraintes de production. Contactez votre agence RUBIX ou parcourez notre catalogue en ligne pour accéder à l'ensemble de notre offre.
FAQ - Écran de protection pour soudure Quelle est la différence entre un rideau de soudure et un écran de protection pour soudure ?Les rideaux de soudure sont des dispositifs de protection collective composés de lanières PVC ou de toile, suspendus pour délimiter une zone de travail. L'écran de protection pour soudure est un terme plus large qui englobe aussi les panneaux autoportants, les paravents et les écrans à verres filtrants. Dans tous les cas, ces équipements doivent être conformes aux normes ISO en vigueur pour garantir une filtration efficace des rayonnements dangereux et une protection réelle des personnes présentes dans l'atelier.
Comment choisir le bon niveau de teinte pour les verres d'un écran de soudure ?Le niveau de teinte dépend du procédé et de l'intensité du courant. Pour le MIG/MAG à plus de 300 A, une teinte 12 à 13 est recommandée. Pour le TIG à faible courant, une teinte 9 suffit. Les verres conformes indiquent clairement le numéro de teinte et les applications pour lesquelles ils offrent une protection adaptée : consultez systématiquement ces indications avant tout achat.
À quelle fréquence faut-il remplacer un écran de protection pour soudure ?Il n'existe pas de durée de vie réglementaire fixe, mais tout équipement présentant des rayures profondes, des perforations ou des traces de brûlures doit être remplacé sans délai. Pour les rideaux et toiles, une inspection visuelle avant chaque prise de poste est recommandée. Les verres filtrants doivent également être contrôlés régulièrement : une rayure sur un verre de soudage réduit la clarté optique et peut compromettre la sécurité de l'opérateur. L'ensemble des pièces de rechange sont disponibles dans nos agences RUBIX.
60 produit(s) avec 61 référence(s) :
Écran de protection GISS 856131, Longueur : 11.4 cm | Largeur : 13.3 cm
- giss :856131
- rubix :C600-6113591
- ean :3660338114328
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:11,4 cm
- Largeur:13,3 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection GISS 856133, Longueur : 10 cm | Largeur : 6 cm
- giss :856133
- rubix :C600-6113592
- ean :3660338114335
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10 cm
- Largeur:6 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Optrel 5000.270, Longueur : 27 cm | Largeur : 11.6 cm
- optrel :5000.270
- rubix :H167-6137793
- ean :7640127616444
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:27 cm
- Largeur:11,6 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection GISS 855280, Longueur : 11.61 cm | Largeur : 8.95 cm
- giss :855280
- rubix :C600-6109004
- ean :3660338107214
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:11,61 cm
- Largeur:8,95 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection GISS 866387, Longueur : 11 cm | Largeur : 9.7 cm
- giss :866387
- rubix :C600-6129050
- ean :3660338205248
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:11 cm
- Largeur:9,7 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection GISS 855278, Longueur : 10.36 cm | Largeur : 5.3 cm
- giss :855278
- rubix :C600-6109003
- ean :3660338107207
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10,36 cm
- Largeur:5,3 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection GISS 866395, Longueur : 9.8 cm | Largeur : 4.7 cm
- giss :866395
- rubix :C600-6129054
- ean :3660338205286
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:9,8 cm
- Largeur:4,7 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection EDC Protection E9211402, Longueur : 50 cm | Largeur : 25 cm
- edc protection :E9211402
- rubix :3768-6028341
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:50 cm
- Largeur:25 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Optrel 5000.210
- optrel :5000.210
- rubix :0491-6043518
- ean :7640127610350
- En stock, expédié sous 24/48h
Écran de protection Bollé Safety ELECTN02W
- bollé safety :ELECTN02W
- rubix :5383-6247403
- ean :3660740026868
- En stock, expédié sous 24/48h
Écran de protection Bollé Safety ELECTN01W
- bollé safety :ELECTN01W
- rubix :5383-6247402
- ean :3660740026851
- En stock, expédié sous 24/48h
Écran de protection 3M 526000, Longueur : 42 cm | Largeur : 93 cm
- 3m :526000
- rubix :2771-6070175
- fabricant :7100016691
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:42 cm
- Largeur:93 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection 3M 527070, Longueur : 4.2 cm | Largeur : 9.3 cm
- 3m :527070
- rubix :2771-6070176
- fabricant :7100016690
- ean :4046719817146
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:4,2 cm
- Largeur:9,3 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection 3M 527000, Longueur : 4.2 cm | Largeur : 9.3 cm
- 3m :527000
- rubix :2771-6072934
- fabricant :7000000223
- ean :4046719188468
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:4,2 cm
- Largeur:9,3 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection 3M 7100108831
- 3m :7100108831
- rubix :2771-6117766
- fabricant :7100108831
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Bollé Safety COVFUSPEXT, Longueur : 11.5 cm | Largeur : 10.4 cm
- bollé safety :COVFUSPEXT
- rubix :5383-6095156
- ean :3660740006440
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:11,5 cm
- Largeur:10,4 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection 3M 528025, Longueur : 77 cm | Largeur : 117 cm
- 3m :528025
- rubix :2771-6071389
- fabricant :7000000227
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:77 cm
- Largeur:117 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Bollé Safety COVFUSPINT, Longueur : 10.5 cm | Largeur : 5.8 cm
- bollé safety :COVFUSPINT
- rubix :5383-6095157
- ean :3660740006457
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10,5 cm
- Largeur:5,8 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Optrel 5000.212, Longueur : 10 cm | Largeur : 27 cm
- optrel :5000.212
- rubix :0491-6043389
- fabricant :5000.212
- ean :7640127610367
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10 cm
- Largeur:27 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection 3M 528015, Longueur : 11.7 cm | Largeur : 6.1 cm
- 3m :528015
- rubix :2771-6070178
- fabricant :7000000226
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:11,7 cm
- Largeur:6,1 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection 3M 428000, Longueur : 9.1 cm | Largeur : 4.2 cm
- 3m :428000
- rubix :2771-6046100
- fabricant :7000000182
- ean :07319574280002
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:9,1 cm
- Largeur:4,2 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Optrel 5000.010, Longueur : 15.2 cm | Largeur : 2.5 cm
- optrel :5000.010
- rubix :H167-6137792
- ean :7640127616451
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:15,2 cm
- Largeur:2,5 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Optrel 5000.001, Longueur : 10.7 cm | Largeur : 5.5 cm
- optrel :5000.001
- rubix :H167-6081431
- ean :7640127610374
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10,7 cm
- Largeur:5,5 cm
- Matière:polycarbonate
Écran de protection Optrel 5000.250, Longueur : 5 cm | Largeur : 10 cm
- optrel :5000.250
- rubix :H167-6081430
- ean :10386385
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:5 cm
- Largeur:10 cm
- Matière:polycarbonate