Écran de protection Optrel 5000.001, Longueur : 10.7 cm | Largeur : 5.5 cm
Ecran de garde intérieur pour masque OPTREL
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :5000.001
Rubix :H167-6081431
EAN :7640127610374

Détails articles : ECRAN DE GARDE 107X55MM P/E680 E670 E650 P550 P530 LOT DE 5
L’écran de protection Optrel 5000.001 est un écran intérieur en polycarbonate transparent destiné aux masques de soudage compatibles. Le format 107 × 55 mm et le conditionnement en lot de 5 permettent de remplacer facilement les écrans internes usés ou dépolis.
Caractéristiques :
Cet écran intérieur transparent placé du côté opérateur du masque de soudage. Sa fabrication en polycarbonate contribue à préserver la surface interne du filtre contre les poussières, les rayures, les traces et l’usure liée à l’utilisation quotidienne. Le matériau transparent maintient une visibilité claire à travers la cassette filtrante. Les dimensions 107 × 55 mm correspondent aux formats prévus pour les masques de soudage Optrel (Vegaview, Liteflip, Neo, Crystal, etc.). Le conditionnement en lot de 5 permet le remplacement périodique des écrans internes afin de conserver une bonne visibilité pendant les opérations de soudage.
Spécifications :
- Marque : Optrel.
- Type : écran de garde intérieur pour masque de soudage.
- Matériau : polycarbonate transparent.
- Dimensions : 107 × 55 mm.
- Conditionnement : lot de 5 (sachet plastique).
- Référence fabricant : 5000.001 (ou K6024).
- Compatibilité masque : OPTREL E680, E684 / E670 / E650 / P550 / P530 / Vegaview 2.5 / LiteFlip / Neo / Crystal.
Caractéristiques :
Cet écran intérieur transparent placé du côté opérateur du masque de soudage. Sa fabrication en polycarbonate contribue à préserver la surface interne du filtre contre les poussières, les rayures, les traces et l’usure liée à l’utilisation quotidienne. Le matériau transparent maintient une visibilité claire à travers la cassette filtrante. Les dimensions 107 × 55 mm correspondent aux formats prévus pour les masques de soudage Optrel (Vegaview, Liteflip, Neo, Crystal, etc.). Le conditionnement en lot de 5 permet le remplacement périodique des écrans internes afin de conserver une bonne visibilité pendant les opérations de soudage.
Spécifications :
- Marque : Optrel.
- Type : écran de garde intérieur pour masque de soudage.
- Matériau : polycarbonate transparent.
- Dimensions : 107 × 55 mm.
- Conditionnement : lot de 5 (sachet plastique).
- Référence fabricant : 5000.001 (ou K6024).
- Compatibilité masque : OPTREL E680, E684 / E670 / E650 / P550 / P530 / Vegaview 2.5 / LiteFlip / Neo / Crystal.
Points forts
- Protection de la surface interne du filtre contre les rayures et l’usure liée à l’utilisation.
- Polycarbonate transparent contribuant au maintien d’une visibilité claire à travers la cassette filtrante.
- Dimensions compatibles avec plusieurs modèles de masques de soudage.
- Polycarbonate transparent contribuant au maintien d’une visibilité claire à travers la cassette filtrante.
- Dimensions compatibles avec plusieurs modèles de masques de soudage.
Applications
Cet écran de garde Optrel est utilisé sur les masques de soudage compatibles afin de préserver la surface interne du filtre de soudage. Il s’emploie dans les ateliers de fabrication métallique, les opérations de maintenance industrielle, la chaudronnerie ou les activités de métallurgie. Le remplacement régulier de cet écran contribue à maintenir une visibilité stable à travers la cassette filtrante lors des travaux de soudage MIG, TIG ou MMA.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10,7 cm |
|---|---|
| Largeur | 5,5 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Résistance aux chocs | medium energy impact (os 1 b, en 166) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,35 € HT
/ lot
18,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h