Écran de protection Optrel 5000.270, Longueur : 27 cm | Largeur : 11.6 cm
Ecran garde Panoramaxx
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :5000.270
Rubix :H167-6137793
EAN :7640127616444

Détails articles : ECRAN DE GARDE PANORAMAXX LOT DE 5
Caractéristiques :
L'écran de garde Panoramaxx est conçu spécialement pour les casques de soudage de la gamme Optrel Panoramaxx. Il agit comme un bouclier extérieur transparent, protégeant l’écran principal contre les agressions mécaniques et thermiques rencontrées lors des travaux de soudage. Sa structure légère et robuste assure une bonne visibilité tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Ce composant de rechange s'intègre parfaitement au design du casque, assurant une compatibilité optimale sans compromis sur le confort ou la performance. Facile à remplacer, il permet à l'utilisateur de conserver une qualité de vision optimale tout au long de ses activités professionnelles.
Spécifications :
• Type : écran de garde extérieur
• Compatibilité : casques de la série Panoramaxx d'Optrel
• Dimensions : 27 cm de longueur, 11,6 cm de largeur
• Matériau : plastique technique haute résistance
• Transparence : incolore pour une visibilité maximale
• Température de déformation thermique : 137 °C
Normes :
• EN 166 : Norme européenne relative à la protection individuelle des yeux. Elle garantit la résistance de l'écran aux chocs, aux produits chimiques, aux rayures et à la chaleur, assurant ainsi la sécurité des utilisateurs pendant les opérations de soudage ou de meulage.
Informations sur la marque :
Fondée en 1986, Optrel est une entreprise suisse pionnière dans les casques de soudage à obscurcissement automatique. Aujourd’hui, elle s’impose comme un acteur mondial majeur dans la fabrication d’équipements de protection du visage, de la tête et des voies respiratoires, ainsi que de lunettes solaires actives. Fidèle à son héritage familial, Optrel valorise des engagements forts en matière de durabilité, d’innovation et de confort. En intégrant les technologies optiques les plus avancées à des processus de production modernes, la marque garantit une sécurité maximale et une ergonomie inégalée. Le groupe regroupe plusieurs entités spécialisées, dont Optrel tec ag pour le développement produit, et dispose d’un réseau de distribution global via ses filiales en Europe, Amérique du Nord et Asie. Ce modèle permet à Optrel de rester proche de ses clients et d’accompagner leur performance au quotidien.
L'écran de garde Panoramaxx est conçu spécialement pour les casques de soudage de la gamme Optrel Panoramaxx. Il agit comme un bouclier extérieur transparent, protégeant l’écran principal contre les agressions mécaniques et thermiques rencontrées lors des travaux de soudage. Sa structure légère et robuste assure une bonne visibilité tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Ce composant de rechange s'intègre parfaitement au design du casque, assurant une compatibilité optimale sans compromis sur le confort ou la performance. Facile à remplacer, il permet à l'utilisateur de conserver une qualité de vision optimale tout au long de ses activités professionnelles.
Spécifications :
• Type : écran de garde extérieur
• Compatibilité : casques de la série Panoramaxx d'Optrel
• Dimensions : 27 cm de longueur, 11,6 cm de largeur
• Matériau : plastique technique haute résistance
• Transparence : incolore pour une visibilité maximale
• Température de déformation thermique : 137 °C
Normes :
• EN 166 : Norme européenne relative à la protection individuelle des yeux. Elle garantit la résistance de l'écran aux chocs, aux produits chimiques, aux rayures et à la chaleur, assurant ainsi la sécurité des utilisateurs pendant les opérations de soudage ou de meulage.
Informations sur la marque :
Fondée en 1986, Optrel est une entreprise suisse pionnière dans les casques de soudage à obscurcissement automatique. Aujourd’hui, elle s’impose comme un acteur mondial majeur dans la fabrication d’équipements de protection du visage, de la tête et des voies respiratoires, ainsi que de lunettes solaires actives. Fidèle à son héritage familial, Optrel valorise des engagements forts en matière de durabilité, d’innovation et de confort. En intégrant les technologies optiques les plus avancées à des processus de production modernes, la marque garantit une sécurité maximale et une ergonomie inégalée. Le groupe regroupe plusieurs entités spécialisées, dont Optrel tec ag pour le développement produit, et dispose d’un réseau de distribution global via ses filiales en Europe, Amérique du Nord et Asie. Ce modèle permet à Optrel de rester proche de ses clients et d’accompagner leur performance au quotidien.
Points forts
• Protège la visière principale contre les projections et rayures
• Compatible avec tous les casques de la gamme Panoramaxx
• Remplacement rapide et facile, sans outils
• Maintien d'une visibilité optimale
• Haute résistance à la chaleur jusqu'à 137 °C
• Compatible avec tous les casques de la gamme Panoramaxx
• Remplacement rapide et facile, sans outils
• Maintien d'une visibilité optimale
• Haute résistance à la chaleur jusqu'à 137 °C
Applications
L'écran de garde Panoramaxx est destiné à un usage professionnel intensif dans les secteurs du soudage, de la chaudronnerie, de la maintenance industrielle, de la métallurgie et de l'industrie générale. Il s'utilise comme pièce de rechange sur les casques de soudage Panoramaxx d'Optrel pour maintenir la visibilité et la protection lors des opérations exposant à des projections ou à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 27 cm |
|---|---|
| Largeur | 11,6 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Résistance aux chocs | os b (safety plate, ce) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,28 € HT
/ lot
77,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h