Écran de protection Optrel 5000.212, Longueur : 10 cm | Largeur : 27 cm
Ecran de garde pour masque soudeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optrel :5000.212
Rubix :0491-6043389
Fabricant :5000.212
EAN :7640127610367

Documents
Détails articles : ECRAN DE GARDE EXTERIEUR CONVEXE P/OSEVOLUTION (SACHET DE 5)
Paquet de 5 pièces pour masque Optrel Vegaview / E684 / E680 / E670 / E650 / E640
Applications
Pour tous les types de soudages à l’arc électrique, soudage au chalumeau, meulage.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 cm |
|---|---|
| Largeur | 27 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Résistance aux chocs | strong, impact-resistant lenses |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,95 € HT
/ sachet
68,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h