Écran de protection Bollé Safety COVFUSPINT, Longueur : 10.5 cm | Largeur : 5.8 cm
Ecran de garde FUSION +
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :COVFUSPINT
Rubix :5383-6095157
EAN :3660740006457
Documents
Détails articles : ECRAN DE GARDE INTERIEUR 105X58 (UE=10)
L’écran de protection interne FUSION+ de Bollé Safety est un accessoire essentiel conçu pour garantir une sécurité et une visibilité optimales lors des opérations de soudage. Grâce à sa conception avancée, il protège efficacement contre les projections, les étincelles et les rayonnements optiques nocifs. Son matériau résistant assure une durabilité accrue, tout en maintenant une vision claire et nette. Adapté aux professionnels du soudage, il allie performance, style et sécurité pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.
Caractéristiques :
Cet écran de protection FUSION+ est fabriqué en polycarbonate haute résistance, lui conférant une excellente protection contre les impacts et une résistance accrue aux rayures. Sa teinte incolore permet une transmission optimale de la lumière, garantissant ainsi une clarté visuelle exceptionnelle. Il est doté d’un champ de vision de 100 x 53 mm, offrant une large couverture pour une meilleure visibilité du travail en cours. Sa compatibilité avec la cagoule FUSION+ et son ergonomie soignée assurent un ajustement parfait et un confort optimal pour l’utilisateur.
Spécifications :
• Poids : 15 g
• Matériau : polycarbonate
• Teinte : incolore
• Compatibilité : cagoule de soudage FUSION+
Normes :
Cet écran de protection est conforme aux normes de sécurité européennes les plus strictes :
• EN 166 : protection individuelle de l’œil contre les chocs et impacts
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Caractéristiques :
Cet écran de protection FUSION+ est fabriqué en polycarbonate haute résistance, lui conférant une excellente protection contre les impacts et une résistance accrue aux rayures. Sa teinte incolore permet une transmission optimale de la lumière, garantissant ainsi une clarté visuelle exceptionnelle. Il est doté d’un champ de vision de 100 x 53 mm, offrant une large couverture pour une meilleure visibilité du travail en cours. Sa compatibilité avec la cagoule FUSION+ et son ergonomie soignée assurent un ajustement parfait et un confort optimal pour l’utilisateur.
Spécifications :
• Poids : 15 g
• Matériau : polycarbonate
• Teinte : incolore
• Compatibilité : cagoule de soudage FUSION+
Normes :
Cet écran de protection est conforme aux normes de sécurité européennes les plus strictes :
• EN 166 : protection individuelle de l’œil contre les chocs et impacts
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Points forts
• Matériau haute résistance pour une durabilité et une sécurité accrues
• Champ de vision élargi pour une meilleure visibilité du travail en cours
• Compatibilité parfaite avec la cagoule FUSION+ pour une intégration optimale
• Conformité aux normes européennes pour une protection fiable et certifiée
• Champ de vision élargi pour une meilleure visibilité du travail en cours
• Compatibilité parfaite avec la cagoule FUSION+ pour une intégration optimale
• Conformité aux normes européennes pour une protection fiable et certifiée
Applications
• Soudage MIG/MAG, TIG et à l’arc
• Travaux de réparation et fabrication de structures métalliques
• Meulage et finition de surfaces métalliques
• Industrie automobile et construction métallique
• Travaux de réparation et fabrication de structures métalliques
• Meulage et finition de surfaces métalliques
• Industrie automobile et construction métallique
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10,5 cm |
|---|---|
| Largeur | 5,8 cm |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,80 € HT
/ 10 unités
11,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

