Écran de protection 3M 528025, Longueur : 77 cm | Largeur : 117 cm
Protection intérieure 3M Speedglas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :528025
Rubix :2771-6071389
Fabricant :7000000227

Documents
Détails articles : PROTECTION INTERIEURE 77X117 MM P/CASSETTE OPTOELEC(SACHET 5)
L'écran de garde intérieur 3M est un consommable conçu pour protéger la surface intérieure du filtre du masque Speedglas 9100XX de 3M contre les étincelles et les éclaboussures. Son utilisation garantit la durabilité et la performance optimale du filtre, tout en assurant une protection fiable contre les dommages potentiels.
Caractéristiques
L'écran de garde intérieur Speedglas est spécialement conçu pour s'adapter parfaitement au filtre du masque de soudage Speedglas 9100XX. Sa principale fonction est d'empêcher les étincelles et les éclaboussures de s'accumuler sur la surface interne du filtre, garantissant ainsi une visibilité claire et sans obstruction pendant les opérations de soudage. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, cet écran de garde intérieur offre une protection supplémentaire pour prolonger la durée de vie du filtre et maintenir des conditions de travail sûres.
Spécifications
- Sachet de 5 écrans de garde intérieur pour Speedglas 9100XX.
- Dimensions gravées sur chaque écran : 117 x 77 mm.
- Polycarbonate de haute qualité pour une protection efficace contre les étincelles et les éclaboussures.
- Référence originale 3M : 52 80 25.
Normes
Cet écran de garde intérieur 3M est conforme à la norme EN 166 dans la classe 1S. C’est un verre de protection à solidité renforcée.
Instructions d'utilisation
Pour installer l'écran de garde intérieur sur le masque 3M Speedglas 9100XX, retirez délicatement l'ancien écran, puis dépoussiérez la surface du filtre avec de l’air comprimé ou un chiffon doux. Placez le nouvel écran en veillant à ce qu'il soit correctement positionné et sécurisé. Assurez-vous de remplacer régulièrement l'écran pour maintenir une protection efficace et une visibilité claire.
Informations sur la marque
3M est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle et des équipements de sécurité. Avec un engagement envers l'innovation, la qualité et la sécurité, 3M propose des produits de haute qualité conçus pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs industriels. La marque 3M est reconnue pour son excellence et sa fiabilité, offrant des solutions de protection avancées pour garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs.
Caractéristiques
L'écran de garde intérieur Speedglas est spécialement conçu pour s'adapter parfaitement au filtre du masque de soudage Speedglas 9100XX. Sa principale fonction est d'empêcher les étincelles et les éclaboussures de s'accumuler sur la surface interne du filtre, garantissant ainsi une visibilité claire et sans obstruction pendant les opérations de soudage. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, cet écran de garde intérieur offre une protection supplémentaire pour prolonger la durée de vie du filtre et maintenir des conditions de travail sûres.
Spécifications
- Sachet de 5 écrans de garde intérieur pour Speedglas 9100XX.
- Dimensions gravées sur chaque écran : 117 x 77 mm.
- Polycarbonate de haute qualité pour une protection efficace contre les étincelles et les éclaboussures.
- Référence originale 3M : 52 80 25.
Normes
Cet écran de garde intérieur 3M est conforme à la norme EN 166 dans la classe 1S. C’est un verre de protection à solidité renforcée.
Instructions d'utilisation
Pour installer l'écran de garde intérieur sur le masque 3M Speedglas 9100XX, retirez délicatement l'ancien écran, puis dépoussiérez la surface du filtre avec de l’air comprimé ou un chiffon doux. Placez le nouvel écran en veillant à ce qu'il soit correctement positionné et sécurisé. Assurez-vous de remplacer régulièrement l'écran pour maintenir une protection efficace et une visibilité claire.
Informations sur la marque
3M est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle et des équipements de sécurité. Avec un engagement envers l'innovation, la qualité et la sécurité, 3M propose des produits de haute qualité conçus pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs industriels. La marque 3M est reconnue pour son excellence et sa fiabilité, offrant des solutions de protection avancées pour garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs.
Points forts
- Protège la surface interne du filtre des étincelles et des éclaboussures, assurant une visibilité optimale.
- Garantit la durabilité et la performance du filtre, prolongeant sa durée de vie.
- Facile à installer et à remplacer, offrant une solution pratique pour maintenir le masque en parfait état de fonctionnement.
- Compatibilité assurée avec le masque Speedglas 9100XX.
- Garantit la durabilité et la performance du filtre, prolongeant sa durée de vie.
- Facile à installer et à remplacer, offrant une solution pratique pour maintenir le masque en parfait état de fonctionnement.
- Compatibilité assurée avec le masque Speedglas 9100XX.
Applications
L'écran de garde intérieur 3M de 117 x 77 mm est uniquement conçu pour le masque de soudage 3M Speedglas 9100XX.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 77 cm |
|---|---|
| Largeur | 117 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Résistance aux chocs | s (en166) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,20 € HT
/ sachet
44,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h