Écran de protection Optrel 5000.010, Longueur : 15.2 cm | Largeur : 2.5 cm
Ecran de garde intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :5000.010
Rubix :H167-6137792
EAN :7640127616451

Détails articles : ECRAN DE GARDE INTERIEUR PANORAMAXX SACHET DE 5
Écrans de garde pour masque de soudeur OPTREL PANORAMAXX
Paguet de 5 pièces
Application : verre intérieur
Dimensions 135 x 65 mm
Paguet de 5 pièces
Application : verre intérieur
Dimensions 135 x 65 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15,2 cm |
|---|---|
| Largeur | 2,5 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Résistance aux chocs | light and resistant to impact |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,13 € HT
/ sachet
31,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h