Écran de protection EDC Protection E9211402, Longueur : 50 cm | Largeur : 25 cm
Visière Polycarbonate
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E9211402
Rubix :3768-6028341

Documents
Détails articles : VISIERE POLYCARBONATE INC 151865 500X250X1MM
La visière en polycarbonate incolore EDC Protection offre une solution fiable pour la protection du visage en milieu industriel. Conçue pour résister aux impacts de moyenne intensité et aux projections de métaux fondus, elle garantit une sécurité optimale tout en assurant un grand confort d’utilisation. Sa conception transparente et traitée anti-rayures assure une excellente visibilité et une durabilité accrue.
Caractéristiques :
Cette visière est fabriquée en polycarbonate incolore de haute qualité, offrant une excellente transparence pour un champ de vision clair. Elle bénéficie d'un traitement anti-rayures, prolongeant sa durée de vie et améliorant la visibilité dans des environnements poussiéreux ou exposés à des particules. La visière est compatible avec différents systèmes de fixation, notamment l’arceau de relevage universel référence 9100 et le serre-tête référence 9120, ce qui la rend facile à intégrer dans les équipements de protection individuelle déjà en place.
Spécifications :
- Dimensions : 500 x 250 x 1 mm
- Matériau : polycarbonate incolore
- Traitement : anti-rayures sur les deux faces
- Compatibilité : arceau de relevage réf. 9100 ou serre-tête réf. 9120
- Température maximale d’utilisation : 135 °C
- Protection UV : oui.
Normes :
Ce produit est conforme aux exigences du règlement européen 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle. Il répond à la norme EN 166 : 1B9, qui spécifie les exigences générales pour les protecteurs oculaires. L’indice 1 indique une protection optique de haute qualité pour un port prolongé ; l’indice B correspond à une résistance aux impacts de moyenne énergie ; l’indice 9 indique une résistance aux projections de métaux fondus et de solides chauds. Le marquage CE atteste de la conformité aux exigences essentielles de la directive.
Informations sur la marque :
EDC Protection est un fabricant français reconnu pour ses équipements de protection individuelle spécialisés dans la sécurité thermique et mécanique. Avec un savoir-faire solide et une présence affirmée sur le marché européen, EDC Protection conçoit des produits innovants et fiables pour les professionnels de l'industrie. L’entreprise est engagée dans la qualité, la durabilité et la conformité aux normes européennes les plus strictes.
Caractéristiques :
Cette visière est fabriquée en polycarbonate incolore de haute qualité, offrant une excellente transparence pour un champ de vision clair. Elle bénéficie d'un traitement anti-rayures, prolongeant sa durée de vie et améliorant la visibilité dans des environnements poussiéreux ou exposés à des particules. La visière est compatible avec différents systèmes de fixation, notamment l’arceau de relevage universel référence 9100 et le serre-tête référence 9120, ce qui la rend facile à intégrer dans les équipements de protection individuelle déjà en place.
Spécifications :
- Dimensions : 500 x 250 x 1 mm
- Matériau : polycarbonate incolore
- Traitement : anti-rayures sur les deux faces
- Compatibilité : arceau de relevage réf. 9100 ou serre-tête réf. 9120
- Température maximale d’utilisation : 135 °C
- Protection UV : oui.
Normes :
Ce produit est conforme aux exigences du règlement européen 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle. Il répond à la norme EN 166 : 1B9, qui spécifie les exigences générales pour les protecteurs oculaires. L’indice 1 indique une protection optique de haute qualité pour un port prolongé ; l’indice B correspond à une résistance aux impacts de moyenne énergie ; l’indice 9 indique une résistance aux projections de métaux fondus et de solides chauds. Le marquage CE atteste de la conformité aux exigences essentielles de la directive.
Informations sur la marque :
EDC Protection est un fabricant français reconnu pour ses équipements de protection individuelle spécialisés dans la sécurité thermique et mécanique. Avec un savoir-faire solide et une présence affirmée sur le marché européen, EDC Protection conçoit des produits innovants et fiables pour les professionnels de l'industrie. L’entreprise est engagée dans la qualité, la durabilité et la conformité aux normes européennes les plus strictes.
Points forts
- Résistance élevée aux chocs de moyenne intensité ;
- Protection efficace contre les projections de métaux fondus et de solides chauds ;
- Grande transparence pour une visibilité optimale ;
- Traitement anti-rayures prolongeant la durée de vie du produit ;
- Compatibilité avec plusieurs systèmes de fixation ;
- Protection UV pour le confort et la sécurité visuelle.
- Protection efficace contre les projections de métaux fondus et de solides chauds ;
- Grande transparence pour une visibilité optimale ;
- Traitement anti-rayures prolongeant la durée de vie du produit ;
- Compatibilité avec plusieurs systèmes de fixation ;
- Protection UV pour le confort et la sécurité visuelle.
Applications
La visière EDC Protection est idéale pour les opérateurs travaillant dans des environnements où des risques d’impacts ou de projections de matières chaudes sont présents. Elle est recommandée dans les activités de métallurgie, de chaudronnerie, de soudage, ainsi que dans les ateliers de fabrication et de maintenance industrielle. Elle convient parfaitement aux professionnels recherchant une solution fiable pour la protection du visage, notamment dans les secteurs du travail des métaux, de l’automobile ou de l’aéronautique. Son utilisation est préconisée dans des conditions de travail avec températures modérées (à moins de 135 °C) et faible exposition aux infrarouges.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 cm |
|---|---|
| Largeur | 25 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Résistance aux chocs | medium intensity impacts; protection against hot molten and solid metals. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,18 € HT
/ unité
38,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
