Écran de protection 3M 428000, Longueur : 9.1 cm | Largeur : 4.2 cm

Protection intérieure 3M Speedglas

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :428000
Rubix :2771-6046100
Fabricant :7000000182
EAN :07319574280002
VITRE INTERIEURE 42X91MM P/SPEEDGLASS 9000 UE=5

Résumé technique

Longueur9,1 cm
Largeur4,2 cm
Matièrepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VITRE INTERIEURE 42X91MM P/SPEEDGLASS 9000 UE=5


Le verre de protection interne pour le masque de soudage 3M™ Speedglas™ 100 est essentiel pour la protection du filtre automatique de soudage côté utilisateur. C’est une plaque en polycarbonate qui présente le marquage spécifique 42 02 00. Vendu en sachet de 5 plaques.

Caractéristiques:
L’écran de protection intérieur 3M pour masque de soudage Speedglas 100 est l’ultime rempart pour le filtre automatique contre les chocs, les projections et la poussière environnante. C’est un consommable en polycarbonate transparent, léger et qualitatif.

Spécifications:
- Matériau : polycarbonate transparent
- Quantité : sachet de 5 vitres de protection
- Dimensions : 42 x 91 mm
- Marquage : 42 02 00 sur la protection et 42 80 00 pour le sachet de 5 unités.
- Protection UV : aucune

Normes:
Cette plaque de protection intérieure est conforme à la norme EN 166 dans la classe 1S. C’est un verre de protection à solidité renforcée.

Instructions d’utilisation:
1. Déposez la protection intérieure usagée soigneusement.
2. Dépoussiérez l’emplacement avec de l’air comprimé ou un chiffon doux (sans produit).
3. Insérez la nouvelle protection et vérifiez sa bonne tenue avant de souder.
4. Remplacez la protection lorsqu’elle devient opaque ou rayée.

Informations sur la marque:
3M est une entreprise innovante reconnue pour ses solutions technologiques variées dans des domaines tels que la santé, l'industrie et la sécurité. Connue pour son approche scientifique, 3M se distingue par sa capacité à transformer des idées en solutions pratiques et efficaces.

Points forts

- Offre une protection interne fiable pour le filtre contre la poussière et les projections.
- Prolonge la durée de vie du masque en limitant l’usure du filtre.
- Produit 3M compatible à 100 % avec le masque de soudage Speedglas 100.

Applications

Le verre de protection interne est destiné uniquement aux masques de soudage 3M SpeedGlas série 100, Speedglas série 9100V et Speedglas série SL.

Informations techniques


Attributs
Longueur9,1 cm
Largeur4,2 cm
Matièrepolycarbonate
Résistance aux chocsen 166 1s (inner protection plate)

Foire aux questions


La protection intérieure 3M Speedglas 428000 est une pièce de rechange pour le casque de soudage qui protège la lentille de soudage des étincelles et des projections.

La protection intérieure 3M Speedglas 428000 se remplace lorsqu'elle devient profondément piquée ou trop sale pour être nettoyée.

La protection intérieure 3M Speedglas 428000 se nettoie régulièrement avec un tissu ou chiffon non pelucheux.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

28,39 € HT
/ sachet
34,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h