Longe 3M 1246548, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Dbi-sala
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246548
Rubix :2771-6292436
Fabricant :7100318233
EAN :03660570059937
Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIETESTEE ARETES VIVES 3M
Ligne de vie dbi-sala ez-stop simple 3 m 200 m 1246548
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,38 € HT
/ unité
172,06 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
