Longe 3M 1246559, Longueur : 1.25 m | Matière principale : Polyamide
Dbi-sala
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246559
Rubix :2771-6292617
Fabricant :7100318238
EAN :03660570060049
Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP, CORDE, LONGE
Ligne de vie de capture dbi-sala ez-stop simple 125 m 1246559
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,25 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,20 € HT
/ unité
168,24 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
