Longe 3M 1246560, Longueur : 1.25 m | Matière principale : Polyamide
Dbi-sala
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246560
Rubix :2771-6292683
Fabricant :7100318239
EAN :03660570060056
Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP, CORDE, LONGE
longeur de connexion dbi-sala ez-stop simple 125 m 1246560
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,25 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,34 € HT
/ unité
178,01 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
