Longe 3M 1246542, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Dbi-sala
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246542
Rubix :2771-6292145
Fabricant :7100318228
EAN :03660570059876
Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE 3M DBI-SALA EZ-STOP WRAPBAX,
Band double 200 m 1246542 dbi-sala Vallinie ez-stop wrapbax 3 m
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,14 € HT
/ unité
308,57 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
