Longe 3M 1246544, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Dbi-sala
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246544
Rubix :2771-6292295
Fabricant :7100318230
EAN :03660570059890
Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP, CORDE, LONGE
Ligne de vie d’arrêt de chute ez-stop dbi-sala 3 m, vendue à l’unité, 200 m 1246544
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,34 € HT
/ unité
178,01 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
