Longe 3M AC4002, Longueur : 0.35 m | Matière principale : Aluminium

Coulisseau sur corde

Voir les informations techniques

Références

3M :AC4002
Rubix :0520-7299185
Fabricant :7100231207
EAN :3660570036105
COULISSEAU SUR CORDE LT AVEC ABSORBEUR ENERGIE

Résumé technique

Longueur0,35 m
Matière principalealuminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COULISSEAU SUR CORDE LT AVEC ABSORBEUR ENERGIE


Le coulisseau sur corde Protecta® Viper™ LT de 3M est un dispositif antichute et de retenue manuel destiné aux déplacements sur corde dans les systèmes de protection contre les chutes. Léger et doté d'un verrouillage automatique, il accompagne les déplacements en position verticale comme horizontale lorsqu'il est utilisé avec une corde compatible de 12,5 mm.

Caractéristiques :
Le coulisseau sur corde AC4002 intègre un système d'ouverture simple qui facilite son installation sur la corde. Le mécanisme suit la progression de l'utilisateur, aussi bien sur des parcours verticaux qu'horizontaux, tout en déclenchant automatiquement le verrouillage en cas de chute. Le dispositif est équipé d'un absorbeur d'énergie qui limite les efforts transmis à l'utilisateur et au système d'ancrage lors de l'arrêt d'une chute.

Le corps est fabriqué en aluminium revêtu de peinture poudre afin de limiter les effets de la corrosion. Une goupille de came amovible permet d'utiliser différentes longueurs de corde compatibles. Ce modèle doit être associé à une corde 3M™ Protecta® Viper™ LT de 12,5 mm de diamètre, conçue pour offrir une durée de vie supérieure à celle des cordes traditionnelles à trois torons.

Spécifications :
• Gamme : Protecta® Viper™ LT
• Référence fabricant : AC4002
• Diamètre de corde compatible : 12,5 mm
• Position d'utilisation : horizontale et verticale
• Résistance à la rupture du système : supérieure à 15 kN
• Matériau : aluminium
• Revêtement : peinture poudre

Normes :
• EN 353-2 : cette norme définit les exigences applicables aux dispositifs antichute mobiles sur support d'assurage flexible. Elle atteste que le coulisseau est conçu pour être utilisé sur une corde flexible dans un système de protection contre les chutes

Points forts

• Mise en place simple sur la corde
• Verrouillage automatique en cas de chute
• Résistance à la corrosion
• Compatibilité avec différentes longueurs de corde
• Déplacements sur corde en configuration verticale comme horizontale
• Corde compatible plus solide et plus durable que les cordes traditionnelles à trois torons

Applications

Ce coulisseau est destiné aux travaux en hauteur nécessitant un système antichute sur corde, en déplacement vertical ou horizontal. Il peut être utilisé lors d'interventions sur structures métalliques, échafaudages, passerelles, pylônes ou installations industrielles, lorsqu'il est intégré à un système compatible.

Il trouve notamment sa place dans les secteurs de la construction, de l'industrie générale, des mines, du pétrole et du gaz, ainsi que des transports. Il est compatible avec la corde 3M™ Protecta® Viper™ LT de 12,5 mm.

Informations techniques


Attributs
Longueur0,35 m
Matière principalealuminium
Typecoulisseau sur corde
Matièrealuminium
280,76 € HT
/ unité
336,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h