Longe 3M AL415C2, Longueur : 1.5 m | Matière principale : Polyamide
Corde de retenue
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AL415C2
Rubix :2771-6278690
Fabricant :7100314901
EAN :03660570006108

Détails articles : LONGE DE RETENUE PROTECTA SANGLE DE JAMBE SIMPLE 1.5M
3M™ Protecta® corde de retenue AL415C2 (corde à âme et gaine, brin unique) d’une longueur de 1,5 m. Polyamide/nylon tressé, jusqu’à 140 kg, CE selon EN 358.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | corde de retenue (corde à âme et gaine), brin unique |
| Matière | corde en polyamide tressée (nylon), avec terminaisons cousues et protection par gaine thermorétractable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,52 € HT
/ unité
89,42 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours