Longe 3M 1260518, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Corde de retenue
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1260518
Rubix :0520-7299195
Fabricant :7100309291
EAN :3660570006122

Détails articles : CORDE TRESSEE DIAMETRE L2.0 M
Corde de retenue 3M™ Protecta® AL420C1 d’une longueur de 2,00 m. Corde en polyamide tressée (10,5 mm) et extrémités cousues avec protection par gaine thermorétractable. Conforme CE selon EN354.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | corde de retenue |
| Matière | polyamide (nylon) – corde tressée, 10,5 mm ; extrémités cousues avec protection par gaine thermorétractable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,74 € HT
/ unité
83,69 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours