Longe 3M AF725, Longueur : 2.5 m | Matière principale : Nylon
Corde de retenue
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AF725
Rubix :0520-6173166
Fabricant :7100208221
EAN :3660570003978

Détails articles : SANGLE POTEAU REGLABLE 45 MM MOUSQUETONS AJ565 OUVERT 17 MM
3M™ Protecta® corde de retenue AF725 (2,50 m) pour le positionnement au travail/la retenue selon EN 358:2018 – sangle en nylon, adaptée jusqu’à 100 kg.
Applications
Industrie générale - Bâtiment - Transport et circulation - Services publics
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2,5 m |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Type | corde de retenue (positionnement au travail/retenue) – af725 |
| Matière | sangle en nylon de 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,09 € HT
/ unité
165,71 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours